20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.5×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6 測定範囲(℃)-10~60 温度測定範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 材質真鍮 全長(mm)300 コードJC-2191 アズワン品番61-0016-18
1本
969 税込1,066
当日出荷


高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃)1 材質本体:ガラス二重管 寸法(mm)Φ13×160 全長(mm)160 質量(g)18 精度(℃)±1 設置方式手持ち 使用場所水槽 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

最小目盛(℃)1 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)