商品豆知識
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
「2穴加工付き」フリープレート。
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)92
刃形波刃
有効長(mm)67
刃厚(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
切断タイプ:直線切断
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ無し
質量(g)70
長さ(m)約4.7
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ無し
質量(g)31
長さ(m)約2.1
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木工、金工
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)
サイズ1インチ
山数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法CBDP(mm)24.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル
内蔵電池リチウムイオン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度3B
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3
全長(mm)660
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり
全長(mm)260
先端幅(mm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様45°曲がり
全長(mm)280
先端幅(mm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き
トラスコ品番381-8993
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
刃厚(mm)2.5
切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質S58C
刃部硬度HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ