部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
材質SUS304
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質ティンフリースチール
厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22
サイズ18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348
容器容量(L)18
表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
手ナシ
材質SUS304
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
質量(kg)6.5
内寸(mm)420×620×H320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×655
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。
用途食品の運搬・保管
内寸(mm)332×486×H300
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304
全高(mm)60
板厚(mm)1
材質スチール
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
アズワン品番64-7989-07
1本
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
アズワン品番64-7989-27
1個
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3
エスコ品番EA991JM-13
材質アルミ
質量(g)210
構造防爆
1個
¥3,260
税込¥3,586
当日出荷
115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
用途ドラム缶のウエッジ。
トラスコ品番407-0101
材質ポリエチレン(100%リサイクル)
質量(kg)1.4
高さ(mm)125
縦(mm)305
横(mm)255
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE
高さ(mm)35
色ブラック
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5454
適合機種AC6100
材質亜鉛合金
質量(g)344
部品名称6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
アルミよりも強い構造。
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番EA991JM-11
材質真鍮
質量(g)780
構造防爆
1個
¥5,560
税込¥6,116
当日出荷
トラスコ品番816-5457
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付
エスコ品番EA991JG-1
材質真鍮
1個
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。
トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
こんなお得な商品も!
一斗缶用Vカッター ガイド付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。
安全に配慮したガイドカバー付き。
適合9L・18L角缶
材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245
使用缶9L・18L角缶
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。
仕様内外面バフ研磨
トラスコ品番206-3415
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.7
色シルバー
高さ(mm)25
内径(Φ)600
外径(Φmm)600
深さ(mm)25
板厚(mm)1
アズワン品番64-8744-80
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ゴムパッキン付
プッシュボタン付
ボタンを押している間、流体が出ます。
仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
アズワン品番65-2314-88
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ