カテゴリ

  • 手袋(57)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)

「金属手袋」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージWeed
1,798税込1,978
1双
当日出荷
18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
MPF金検ラテックスグローブ アラムMPF金検ラテックスグローブアラム
599税込659
1双
6日以内出荷
金属検出機反応するゴム手袋
用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。材質ラテックス
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,298税込2,528
1箱(100枚)
翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換トラスコ品番684-0819材質ニトリル厚さ(mm)0.12ブラックサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24.5中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)8滑り止め効果あり粉有無なしエンボス加工あり食品衛生法なし
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリル厚さ(mm)0.12ブラックタイプ左右兼用全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無なしエンボス加工あり食品衛生法なし
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650MAPA
11,980税込13,178
1双
当日出荷から翌々日出荷
腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ ハナキゴムエフテロングローブ ライトブルー Kシリーズハナキゴム
24,980税込27,478
1双
6日以内出荷から13日以内出荷
弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.4全長(mm)800
エフテロングローブ ライトブルー Aシリーズ ハナキゴムエフテロングローブ ライトブルー Aシリーズハナキゴム
13,980税込15,378
1双
翌々日出荷
合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。梨地加工は発塵を嫌う作業に適しています。用途▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
全長(mm)580番号コードT:104-00110アズワン品番62-9845-76
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から12日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズエスコ
1,760税込1,936
1双
翌々日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズHANVO(ハンボ)
3,798税込4,178
1組(5双)
6日以内出荷
カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズHANVO(ハンボ)
4,398税込4,838
1組(5双)
6日以内出荷
カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズHANVO(ハンボ)
4,298税込4,728
1組(5双)
6日以内出荷から8日以内出荷
カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO耐切創手袋 カットレベルFTRUSCO
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
双眼鏡 EA757AGシリーズ エスコ双眼鏡 EA757AGシリーズエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mmアズワン品番67-4725-61
オリジナル プロフィ コレクション コニカルパン 20cm フィスラーオリジナル プロフィ コレクション コニカルパン 20cmフィスラー
35,000税込38,500
1個
7日以内出荷
フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。煮る・焼く・炒める・蒸す…等、万能に使える片手鍋。ソースパンとはまた違った使い勝手の良さがあります。<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。<底厚三層カプセル構造とcookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質ステンレス・アルミニウム質量(kg)約1サイズ(cm)20目盛最大目盛り表示(L):1外形寸法(cm)22×40.5×9.5耐熱温度(℃)230高さ(cm)本体:8満水容量(L)2.1
オリジナル プロフィ コレクション シチューポット フィスラーオリジナル プロフィ コレクション シチューポットフィスラー
29,000税込31,900
1個
7日以内出荷
フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。シチューポットは、食材を茹でたり煮込んだりするのに最適。<無水調理を可能にする重厚感のあるフタ>特殊なカーブを描いた形状のフタは、鍋内の蒸気の対流をよくすると同時に、蒸気を中央に集め水滴として落とします。重みのあるフタにより、食材の水分を逃さず調理するので、少量の水分でもしっとりと風味の良い仕上がりになります。<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。<底厚三層カプセル構造とcookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質ステンレス・アルミニウム耐熱温度(℃)230
オリジナル プロフィ コレクション ソースパン 16cm フィスラーオリジナル プロフィ コレクション ソースパン 16cmフィスラー
28,000税込30,800
1個
7日以内出荷
フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。<底厚三層カプセル構造とcookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質ステンレス・アルミニウム質量(kg)約1サイズ(cm)16目盛最大目盛り表示(L):1外形寸法(cm)18×36×9.5耐熱温度(℃)230高さ(cm)本体:8.5満水容量(L)1.6
オリジナル プロフィ コレクション キャセロール フィスラーオリジナル プロフィ コレクション キャセロールフィスラー
28,000税込30,800
1個
7日以内出荷
フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。<無水調理を可能にする重厚感のあるフタ>特殊なカーブを描いた形状のフタは、鍋内の蒸気の対流をよくすると同時に、蒸気を中央に集め水滴として落とします。重みのあるフタにより、食材の水分を逃さず調理するので、少量の水分でもしっとりと風味の良い仕上がりになります。<熱くなりにくいハンドル>調理中でも熱が伝わりにくいコールドメタルハンドルを採用。ミトンも必要ありません。<底厚三層カプセル構造とcookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応材質ステンレス・アルミニウム耐熱温度(℃)230
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
指先先芯入手袋 ミドリ安全指先先芯入手袋ミドリ安全
3,898税込4,288
1双
当日出荷
手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。手のひらはシリコンすべり止め加工です。指先保護パーツは日本製です。
用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)厚さ(mm)2ブラックサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25耐荷重(t)約2滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート リーブル耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコートリーブル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 Weed厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733Weed
10,880税込11,968
1セット(10双)
当日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
LNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプ アイシスLNG用グローブ 完全防水ミッドアームタイプアイシス
65,980税込72,578
1双
7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。1双入りです。
LNG用グローブ 完全防水エルボータイプ アイシスLNG用グローブ 完全防水エルボータイプアイシス
77,980税込85,778
1双
7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、LNG(液化天然ガス)向きです。手の平は耐摩耗性・耐切創性に優れた特殊な生地を使用しており、低温状態の金属製シリンダー、ホースやバルブ等硬く鋭利な物の操作も安全に行え、LNGの採掘・製造・運搬に適しています。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。1双入りです。
制電EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電EXフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)
299税込329特価
1双
当日出荷
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電ニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
319税込351特価
1双
当日出荷
繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
耐切創手袋メタルミックスフレックス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスフレックスHANVO(ハンボ)
659税込725
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋メタルミックスブレス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスブレスHANVO(ハンボ)
779税込857
1双
当日出荷
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスライトHANVO(ハンボ)
759税込835
1双
当日出荷から3日以内出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 EVOカットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/E滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
耐切創手袋 EVOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
899税込989
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック518 12双入MAPA
7,698税込8,468
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。 他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
ピタパッチ 旭エンジニアリングピタパッチ旭エンジニアリング
9,298税込10,228
1箱(3個)
5日以内出荷
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水関連資料(0.21MB)
耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージWeed
13,980税込15,378
1袋(10双)
当日出荷
18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 DEXCUT DCP-795 ウレタン背抜きWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。厚さ(mm)1.1
DEXCUT 耐切創手袋 DCー733 DEXCUTDEXCUT 耐切創手袋 DCー733DEXCUT
899税込989
1双
翌々日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。 耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7216厚さ(mm)1.4質量(g)105材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-2514-26
耐切創軍手 CYGUS グローブ HD HUMMER耐切創軍手 CYGUS グローブHD HUMMER
1,398税込1,538
1双
当日出荷から5日以内出荷
CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N) 染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら