金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、エポキシ、銅、PP
寸法(mm)完成サイズ:220×100×35
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載
全長(mm)147
電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)
表示電源表示+検出レベル表示3点
電源電圧(V)9
消費電流(mA)20
ハンドル寸法(mm)75
コイル径(mm)直径:70
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。
このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。
検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。
金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。
コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう!
取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150
消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15
使用電池単4乾電池×3本(別売)
組立時間2~3時間程度
適合年齢(歳)10以上
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース
寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)約230(電池含む)
電源9V乾電池
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機 ハンディタイプ
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様(探知感度)調整可能
材質ABS樹脂
全長(mm)390(収納時260)
質量(g)270(電池を含む)
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット
基板寸法(mm)20×30
抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:はんだ付けパーツ数:18個。部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット
材質紙、PS、アルミ、基板
寸法(mm)完成サイズ:94×92×104
1セット
¥964
税込¥1,060
5日以内出荷
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
材質:スチール(焼付塗装)
40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。
鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。
単3形乾電池8本使用。
軽量で長時間の使用も可能。
防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。
水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。
不発弾位置特定。
産業廃棄物中の金属検出。
薬品、石炭の中の金属。
古紙中の金属。
剪定街路樹の金属検出。
被弾木のチェック。
飼料、牧草のチェック。
牧場の金属チェック。
セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース
全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能)
電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75
周波数(kHz)6.5
感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能
フィルター4
検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット
セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番320-9628
全長(mm)245
質量(g)340
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
アズワン品番1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
関連キーワード