27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
1箱(5枚)ほか
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 仕様取付ボルト:3本付き 材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g)135 サイズ(mm)50×50×10
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×4 質量(g)25
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様貼付用 材質アルミ 厚さ(mm)5 質量(g)274 寸法(縦×横)(mm)50×50
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 材質プレート部(アルミ) 質量(g)120 サイズ(mm)50×50×5
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。 材質アルミ合金 全長(mm)50 全幅(mm)50 表面処理クロムメッキ
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10 質量(g)25 寸法L(mm)50 寸法H(mm)10 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1パック(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。 材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工しやすい貼付タイプ
厚さ(mm)4 質量(g)20 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 仕様取付ボルト:3本付き 材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g)135 サイズ(mm)50×50×10
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)27 寸法d(mm)5 材質ABS樹脂 質量(g)2 寸法H(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)10 使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 材質プレート部(アルミ) 質量(g)120 サイズ(mm)50×50×5
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本 マイゾックスコード212141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト 材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲 適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安 材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
1パック(20本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス 板厚(mm)約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス 関連資料技術資料1(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ [[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏 関連資料技術資料1(0.2MB)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ
挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)5 寸法M(mm)M3 M並目M3 ねじピッチ0.5 ねじ規格並目 材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)