不燃性ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。<br />フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。<br />様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。<br />「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。<br />逆さ吹きOKです。<br />原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄<br />金属部品、金型、工具等の洗浄<br />機械設備及び部品の油汚れ落とし<br />ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし<br />油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし<br />チェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物