「金属用軸付砥石 サンフレックス」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質WA 粒度60 適合材金属
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼 セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714 許容回転数(min-1[r.p.m])23000
1箱(4本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1パック(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セット セット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221 軸径(Φmm)2.34 適合材金属
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6 粒度#60
1セット(3本)
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス金属用軸付砥石 3本組
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 セット内容No.3512、No3514、No.3515 軸径(Φmm)6 適合材各種金属
1セット(3本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)3 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックス金属用 軸付砥石 4本組
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)4~5 砥材PA材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1袋(4本)
799 税込879
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1本
399 税込439
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1パック(6本)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)3 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1パック(8本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材
寸法(mm)【軸】Φ3×30 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 粒度#60 軸径(Φmm)6.35 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に 材質【砥石】WA 粒度#60 ブラウン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 砥材WA材 適合材各種金属
1本
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 適合材各種金属 セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セット セット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271 軸径(Φmm)2.34 適合材非鉄金属
1セット
2,698 税込2,968
欠品中

サンフレックス万能ツールセット
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点 寸法(mm)(モーター)105×120×95 消費電力(W)90 シャフト長さL(mm)1000 定格時間連続30分以内 適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm)6.35 粒度60 適合電気ドリル、インパクトドライバー 砥材WA 結合剤V(ビトリファイド) 適合材鉄・ステンレスなど 結合度M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)