カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 測定用品(33)
  • 電気材料(16)
  • 事務用品(16)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「金差」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓のし袋 お車代 くるま マルアイ窓のし袋 お車代 くるまマルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「お車代」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「くるま」のシルエットで表現。心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はグリーン・イエローのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。きらりと艶めく箔押しは「日常の特別感」を表現しています。
入数(枚)2
窓のし袋 おこづかい 招き猫 マルアイ窓のし袋 おこづかい 招き猫マルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「おこづかい」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「招き猫」のシルエットで表現。心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はベージュ・ブラックのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。きらりと艶めく箔押しは「日常の特別感」を表現しています。
入数(枚)2
窓のし袋 ありがとう 花 マルアイ窓のし袋 ありがとう 花マルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「ありがとう」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「花」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はイエロー・ピンクのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。きらりと艶めく箔押しは「日常の特別感」を表現しています。
入数(枚)2
窓のし袋 こころばかり 梅 マルアイ窓のし袋 こころばかり 梅マルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「こころばかり」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「梅」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はマゼンタ・ライトマゼンタのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。きらりと艶めく箔押しは「日常の特別感」を表現しています。
入数(枚)2
窓のし袋 ありがとう ハート マルアイ窓のし袋 ありがとう ハートマルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「ありがとう」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「ハート」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はレッド・ブルーのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。きらりと艶めく箔押しは「日常の特別感」を表現しています。
入数(枚)2
窓のし袋 ほんの気持ち うさぎ マルアイ窓のし袋 ほんの気持ち うさぎマルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「ほんの気持ち」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「うさぎ」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はピンク・ベージュのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。きらりと艶めく箔押しは「日常の特別感」を表現しています。
入数(枚)2
メンズふくさ マルアイメンズふくさマルアイ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
男性のためのスマートなふくさです。さっと出し入れができる差し込みタイプ。受付で祝儀袋を渡す際、スマートに使うことが出来ます。スリムに作ってあるため、スーツの内ポケットに入ります。芯がないソフトタイプのため、使い終わった後は、折りたたんでコンパクトに持ち歩けます。
材質表地・裏地:ポリエステル100%適合サイズ(mm)【金封】最大110×185
キャリーデコ ヤマニパッケージキャリーデコヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(200枚)
4日以内出荷
少人数用(1-2人用)の3号サイズケーキに最適です。差込み口が中央にある形状です。台紙は高級感ある金台紙。本体は高級感あるホワイト。
用途ギフト用仕様パーツ数:2材質本体:裏白ボール 金台紙(合紙)窓/PPホワイトサイズ3号質量(g)68内寸法(mm)本体:115×115×130 台紙:110×110+20
キャリーデコ ヤマニパッケージキャリーデコヤマニパッケージ
22,980税込25,278
1ケース(200枚)
4日以内出荷
少人数用(1-2人用)の3号サイズケーキに最適です。差込み口が中央にある形状です。台紙は高級感ある金台紙。本体は高級感あるレッド。
用途ギフト用仕様パーツ数:2材質本体:裏白ボール 金台紙(合紙)窓/PPレッドサイズ3号質量(g)68内寸法(mm)本体:115×115×130 台紙:110×110+20
富士電機 コマンドスイッチ 富士電機機器制御富士電機 コマンドスイッチ富士電機機器制御
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ押しボタンスイッチセレクタスイッチ表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
ヤミージグ TG タイゲームチューンド テイルウォークヤミージグ TG タイゲームチューンドテイルウォーク
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ヤミージグTGの高い釣獲能力は保ちつつ、鯛ジギング向けにファインチューニング釣れる要素を細部に至るまで妥協することなく落し込んだブレーデッドタングステンジグ「YUMMY JIG TG」の鯛ジギング専用モデル。高比重タングステンボディによる圧倒的なコンパクトシルエットにより、鉛タイプのジグでは実現できない敏速な沈下スピードを実現。また、その小さなシルエットで安定したバイト誘発能力を確保。特に真鯛の活性が低く、食いが渋い状況下で圧倒的な釣果の差となって現れる。カラーは真鯛に対して実績の高い金系のボディカラー+ブレードを採用し、腹部にグローカラーをインサート。より真鯛のバイトを誘発する仕様へとチューンされている。
窓のし袋 ほんの気持ち クローバー マルアイ窓のし袋 ほんの気持ち クローバーマルアイ
329税込362
1袋
3日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「ほんの気持ち」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「クローバー」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はイエローグリーン・グリーンのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。
タイプ封筒入数(枚)2
窓のし袋 こころばかり 鳥 マルアイ窓のし袋 こころばかり 鳥マルアイ
329税込362
1袋
3日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「こころばかり」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「鳥」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はライトブルー・ライトピンクのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。
タイプ封筒入数(枚)2
窓のし袋 おめでとう 富士山 マルアイ窓のし袋 おめでとう 富士山マルアイ
329税込362
1袋
3日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「おめでとう」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「富士山」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はブルー・レッドのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。
タイプ封筒入数(枚)2
窓のし袋 おめでとう ギフトボックス マルアイ窓のし袋 おめでとう ギフトボックスマルアイ
329税込362
1袋
3日以内出荷
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「おめでとう」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「ギフトボックス」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はオレンジ・ブルーのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。
入数(枚)2
USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)JAPPY
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)JAPPY
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用) アガトン射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)アガトン
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。材質(本体)16MnCr5材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)
高圧フットポンプ JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプJB(日本ボデーパーツ工業)
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ大きく踏みやすいラバー付ペダル圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。関連資料チラシ(0.22MB)最高圧力(kPa)800
黒皮工具差し TK-40 金井産業黒皮工具差し TK-40金井産業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質黒皮幅(mm)75寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85ブラック奥行(mm)55縦(mm)265対応寸法(mm)【ベルト】50/60
黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ 金井産業黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ金井産業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質黒皮幅(mm)75寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85ブラック奥行(mm)55縦(mm)265対応寸法(mm)【ベルト】50/60
マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種BOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
319,800税込351,780
1セット
90日以内出荷
デザイン金封 あかちゃんとうさぎ 出産祝 スズキ紙工デザイン金封 あかちゃんとうさぎ 出産祝スズキ紙工
319税込351
1枚
4日以内出荷
ご出産お祝金封。中袋付き。裏面に柄が入った差し込み口付き。
文字内容ご出産お祝寸法(高さH×幅W)(mm)180×95
デザイン金封 あかちゃんとくま 出産祝 スズキ紙工デザイン金封 あかちゃんとくま 出産祝スズキ紙工
319税込351
1枚
3日以内出荷
ご出産お祝金封。中袋付き。裏面に柄が入った差し込み口付き。
文字内容ご出産お祝寸法(高さH×幅W)(mm)180×95
デザイン金封 どうぶつとプレゼント お祝 スズキ紙工デザイン金封 どうぶつとプレゼント お祝スズキ紙工
319税込351
1枚
3日以内出荷
お祝金封。中袋付き。裏面に柄が入った差し込み口付き。
文字内容お祝寸法(高さH×幅W)(mm)180×95
デザイン金封 どうぶつとききゅう 出産祝 スズキ紙工デザイン金封 どうぶつとききゅう 出産祝スズキ紙工
319税込351
1枚
5日以内出荷
ご出産お祝金封。中袋付き。裏面に柄が入った差し込み口付き。
文字内容ご出産お祝寸法(高さH×幅W)(mm)180×95
デザイン金封 縁起物 御祝 スズキ紙工デザイン金封 縁起物 御祝スズキ紙工
319税込351
1枚
4日以内出荷
お祝金封。中袋付き。裏面に柄が入った差し込み口付き。
文字内容御祝寸法(高さH×幅W)(mm)180×95
タイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用 THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 水研ぎ・磨き用THANKSGIVING
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレンレッド適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
タイヤハウスカバーR06M 塗装養生用 THANKSGIVINGタイヤハウスカバーR06M 塗装養生用THANKSGIVING
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
軽自動車~大型乗用車・ミニバン・ワンボックスカーなど今時の20・21インチの大径ホイールに対応!水研ぎ・塗装・磨き・コーティング作業のタイヤ養生に差し込むだけの簡単装着!自動車鈑金塗装・カーディテイリング・カーラッピングショップなどの皆様にお勧め!!
用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤハウス全体を保護養生します。材質(カバー)不織布、(骨組み)グラスファイバー/塩化ビニール、(帯紐)不織布/綿ポリプロピレングレー適合車種軽自動車~ミニバン・ワンボックス・大型乗用車サイズ(mm)高さ約850×幅約990
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 QTS-025-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 QTS-025-01-L-D-ASAMTEC
1個
取扱停止中
仕様●シリーズ: QTS●ピッチ: 0.64mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.1A●定格電圧: 285.0 V●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,T491A106M010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,T491A106M010ATKEMET
679税込747
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●テクノロジー: 二酸化マンガン●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 3216-18●等価直列抵抗: 3.8Ω●リード間隔: 1.2mm●許容差: ±20%●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.5mm●寸法: 3.2×1.6×1.5mm●シリーズ: T491●動作温度 Max: +125℃●許容差(プラス): +20%●今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,T491A475K020AT KEMETKemet タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,T491A475K020ATKEMET
949税込1,044
1袋(25個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100 KEMETKemet タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-31,T495D477K006ATE100KEMET
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,T495D227K010ATE125 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,T495D227K010ATE125KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016ATKEMET
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,50V dc,D,T495D685K050ATE190 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,50V dc,D,T495D685K050ATE190KEMET
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 特長: 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 190mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,X,T495X227K016ATE100 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,X,T495X227K016ATE100KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T495D107K016ATE125 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T495D107K016ATE125KEMET
58,980税込64,878
1セット(500個)
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 特長: 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: 10 、 20 定格電圧: 2.5 50 dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応