CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。
標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)20
セット内容取付け用フック×4個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)1.08
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25
アズワン品番64-0905-09
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)スチール
電源単3乾電池4本
色(本体)アイボリー
RAC-SL2・3と組み合わせて使用でき、用紙やプリンタ、機器などを設置することができます。棚板が1枚付属し、3段階(P、50mm)で可変します。本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
用途RAC-SL2・3と組み合わせて使用
間口(mm)750
奥行(mm)610
高さ(mm)670
付属品連結用ボルト×4本
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670
アズワン品番64-0845-69
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)27
容量(L)21.6
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
アズワン品番64-0896-80
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。立ち作業に便利です。キャスターは大型(Φ75mm)を採用しています。中棚はP50で5段階の設定ができます。
仕様重量:約16.6kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:80kg
付属品中棚×1枚、組つけ用ボルト(M6×40)×4
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)W558×D598×H800
色ライトグレー
梱包内容1個口/805×625×135mm・約18.5kg
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
用途追加用棚板
間口(mm)644
奥行(mm)498
高さ(mm)25
付属品取り付け用フック×4個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25
アズワン品番64-0897-16
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
総耐荷重(kg)30
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
色オフホワイト
材質スチール
高さ(mm)880
タイプ4号
棚板数(枚)2
棚段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×345×740
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×380×880
商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
質量(kg)約32
容量(L)約22.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×244
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×348
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)12
容量(L)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×419×368
耐火時間1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
大型日本製耐火金庫
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格
特殊マグネット錠
扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ
用途家庭用、店舗用などに。防災/防犯/盗難/マグネット式/マグネット錠/おしゃれ/大型/日本製/1時間耐火/マイナンバー/飲食店
付属品棚板×1、鍵付き引き出し×1、特殊マグネットキー×2
質量(kg)90
内容積(L)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×31.5×49
装備品棚板×1、鍵付き引き出し×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×51.1×67.7
施錠方法特殊マグネット錠
耐火時間1時間
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)7.7
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/フレーム:スチール粉体塗装
寸法(mm)450×450×700
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります
本体はスチールです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質本体:スチール
耐荷重(kg/段)40(NAの木製棚板)
塗装粉体塗装
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります。
本体はスチ-ルです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質本体:スチール
耐荷重(kg/段)80(WH棚板)
塗装粉体塗装
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6165
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)7.0
色アイボリー
高さ(mm)400
奥行(mm)250
容量(L)23.6
間口(mm)305
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります
本体はスチールです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質本体:スチール
耐荷重(kg/段)40(NAの木製棚板)
塗装粉体塗装
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります。
本体はスチ-ルです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質本体:スチール
耐荷重(kg/段)80(WH棚板)
塗装粉体塗装
色ツートン(ブラウン、シルバー)
施錠方法特殊マグネットロック式
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6173
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
色アイボリー
高さ(mm)215
奥行(mm)150
容量(L)5.1
間口(mm)255
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属
材質スチール
質量(kg)10
電源単3乾電池×4本(別売)
内寸法(mm)325×245×230
棚1段
外寸法(mm)350×250×262
アズワン品番4-2884-01
1個
¥29,997
税込¥32,997
当日出荷
材質鋼材・耐火コンクリート
ロックデジタルテンキー
耐火時間60分
関連キーワード
1
2
3
4
次へ