12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫
エコ商品
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
エコ商品
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠
エコ商品
3 点合わせのダイヤル錠です。 ハンドルやカムロックと合わせてご使用下さい。
用途金庫、薬品保管庫、鋼製家具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)195 仕上サテンクロームメッキ仕上 取付け方法(1)背面のピンを抜き、一番背面のプレートをネジを回して外した後に、ダイヤル、各プレートも外し、座金のみの状態にて取り付けて下さい。(2)座金の取り付け後、プレートの順序及び向きに注意しながら、プレート各ダイヤルを組付けて下さい。取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。 操作方法解錠方法:右に3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に1回転回して二つ目の番号に合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上に設定した状態のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は256 通りです。
1個
1,589 税込1,748
12日以内出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシデスクターナ引出し付き
エコ商品
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 鍵付きでセキュリティ度を高めました。 A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600 仕様ロック式キャスター付 材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロン ニューグレー 本体質量(kg)8.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/470×280×330 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×246×143 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など 材質ポリエステル
1セット(100個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫
エコ商品
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上 耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重) 扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所 収納部分室数1室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)