二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6173
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
色アイボリー
高さ(mm)215
奥行(mm)150
容量(L)5.1
間口(mm)255
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6165
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)7.0
色アイボリー
高さ(mm)400
奥行(mm)250
容量(L)23.6
間口(mm)305
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)10
容量(L)16
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm)
付属品棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番859-4201
質量(kg)27
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番859-4200
質量(kg)27
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
材質本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法シリンダー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-32
材質スチール
質量(kg)10.9
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
付属品ビス類
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
耐火時間30分
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)12
容量(L)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー
色ライトグレー
材質(本体)スチール
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。
仕様アラーム付2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品
付属品トレー4個
トラスコ品番458-1563
材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
質量(kg)62
色ダークグレー
施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)348×257×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)504×458×392
耐火時間2時間
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2
トラスコ品番859-4199
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39
施錠方法シリンダー式
耐火時間30分
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様棚1段付(取り外し可能)
関連キーワード