掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質SPCC
仕様袋ねじ付
色グリーン
仕上塗装
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
用途外部出入り口等
材質(本体)SPCC
仕上ユニクロメート
南京錠が使用できます
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)18
寸法A(mm)57
寸法t(mm)1.4
寸法F(mm)23
寸法E(mm)23
寸法B(mm)18
寸法C(mm)23
寸法G(mm)7.5
アズワン品番64-7965-98
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.8
寸法H(mm)16
寸法A(mm)45
寸法t(mm)1.2
寸法F(mm)17
寸法E(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)22
寸法G(mm)6.5
アズワン品番64-7965-97
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.6
寸法H(mm)14
寸法A(mm)35
寸法t(mm)1
寸法F(mm)14
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)20
寸法G(mm)6
アズワン品番64-7965-96
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)2.5
寸法H(mm)12
寸法A(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法F(mm)12
寸法E(mm)15
寸法B(mm)8
寸法C(mm)15
寸法G(mm)5
アズワン品番64-7965-95
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)5.7
寸法H(mm)30
寸法A(mm)115
寸法t(mm)2
寸法F(mm)35
寸法E(mm)40
寸法B(mm)35
寸法C(mm)40
寸法G(mm)15
アズワン品番64-7966-02
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ