毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状筋違
毛色白
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)10~50
トラスコ品番452-9880
長さ(mm)980
幅(mm)410
質量(kg)15.3
高さ(mm)800
刃形リール式5枚刃
材質(刃)特殊刃物鋼
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂
サイズフリー
テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ)
ウエスト(cm)105~130
着丈(cm)60
種類ベスト型
丈区分ショート丈
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265
刃幅(mm)150
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番868-2903
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手打ち鋼付の一級品
用途草刈り用鎌
刃渡り(mm)160
全長(mm)380
質量(g)155
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58
質量(g)約205
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)ABS樹脂
使用乾電池単2×2本(別売)
アズワン品番65-0308-76
材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マジックテープで着脱・調節自在。
会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。
70mm幅の高輝度反射テープを使用。
サイズフリー
材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。
ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。
ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm)530
寸法(mm)約1600×500×300
質量(kg)約1
伸縮範囲(mm)1080~1600
頭部長(mm)210
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
メーカー独自の製法荒目鋸鎌
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。
刃長(mm)170
全長(mm)350
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
左利きの方向けの鋸鎌です。
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。
刃長(mm)170
全長(mm)350
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。
刃長(mm)100
刃幅(mm)25
全長(mm)290
トラスコ品番834-5618
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌
刃渡り(mm)155
全長(mm)320
トラスコ品番834-5616
質量(g)90
材質(柄部)天然木
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)270
刃長(mm)125
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
プロユースにお勧め、本職タイプ
用途溝掃除、畑の土寄せ作業に
全長(mm)1510
寸法(mm)1510×150×315
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ