カテゴリ

  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「金検 テープ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージカッター・ペンギン型 青 エルフォルグパッケージカッター・ペンギン型 青エルフォルグ
2,619税込2,881
1個
5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 開梱専用のナイフです。 これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。 本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。 左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358アズワン品番67-8166-45
異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ) アラム異物混入 金検テープ MPF-KT-30X4-BK(MPフーズ)アラム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。 皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。 目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。 粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。 生地は肌にやさしい綿布でできています。 本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。幅(mm)30タイプ金検タイプ長さ(m)4機能金属検知機対応生地綿
工具セット ホーザン工具セットホーザン
61,980税込68,178
1セット(48点組)
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら