額受金物。壁面用。菱座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・菱座
安全荷重(kg)10
額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm
材質銅
色黒・花座
安全荷重(kg)10
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
額吊金物。壁面用。コンクリート壁の場合はカールプラグ(別売り)を使用してください
付属品木ネジ皿頭:5.1×50mm
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)30
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
額受け用ナゲシ掛けです。
用途木部ナゲシへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
1組
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1組
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
壁面用(釘付)。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)10(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5257-89
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
幅(mm)(受け)25
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5258-09
1パック(2個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
長押用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
鴨居用。扇面:イナズマ柄。※安全荷重内であっても取付部分の木及び施工状態によっては安全荷重が変わります。また木が割れたりする恐れがあります。ご注意ください
材質鉄
額受け用カモイ掛けです。
用途木部カモイへの額の取り付けに
材質鉄
色黒
寸法a(mm)17.5
寸法d(mm)13
額を受ける金具です。下穴をあけ、ねじ込んでください。
耐荷重(kg)7(2個)
仕上トリオコート(黒)
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ