ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。
表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。
GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。
シャーシーより4mm浮きます。
適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード