耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。
用途理化学実験に
寸法(cm)18
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
材質ステンレス#100(150μm)
寸法(mm)120×120
1組(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
加熱時に有害な物質を発生しません。
適度な屈曲性を備えています。
仕様一般用
1個
¥860
税込¥946
4日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mm
アズワン品番65-9033-70
1個
¥6,990
税込¥7,689
24日以内出荷
炎色反応を長く観察できる
各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。
白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス
寸法(mm)10×80
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
。ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。数量2以上で注文頂いた場合、カットせず出荷致します。(例 数量:5 1m×5m 1枚)
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:10●線径:Φ0.47●目開き2.07mm
アズワン品番65-9033-58
1個
¥7,290
税込¥8,019
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mm
アズワン品番65-9033-77
1個
¥15,000
税込¥16,500
13日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:400●線径:Φ0.03●目開き0.034mm
アズワン品番65-9033-79
1個
¥37,200
税込¥40,920
10日以内出荷
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。
用途に合わせて網目を選択してください。
1個
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
関連キーワード
1
2
次へ