頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業
トラスコ品番835-7834
全長(mm)1430
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12
頭部高さ(mm)95
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)3.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)1580
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1450
先幅(mm)最小:230/最大:410
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)400
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に
全長(mm)1500
先幅(mm)480
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)350
爪数22本
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1560
質量(g)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14(本)
頭部高さ(mm)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
全長(mm)1650
先幅(mm)最小:210/最大:460
トラスコ品番780-7562
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)390
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業
全長(mm)1750
板厚(mm)2
頭部幅(mm)600
頭部高さ(mm)47
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に
全長(mm)1550
先幅(mm)500
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)145
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します
爪幅(mm)125/5本爪
全長(mm)1350
質量(g)560
刃長(mm)約135
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)1660
先幅(mm)550
質量(kg)1.18
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)30
頭部板厚(mm)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。
全長(mm)1635
先幅(mm)210~460
質量(g)750
材質(柄部)天然木
材質(頭)鋼線
爪数18(本)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1323
先幅(mm)195
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数8本
頭部高さ(mm)83
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した太線レーキ
全長(mm)1270~1450
頭部長(mm)400
頭部幅(mm)最小230、最大410
爪数18mm
頭部板厚(mm)1.1
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1430
質量(g)955
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12(本)
頭部高さ(mm)95
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。
長さ(mm)【頭部】160
全長(mm)970
質量(kg)2
板厚(mm)【頭部】1.6
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
先幅(mm)【頭部】495
肩幅(mm)【頭部】500
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
4960517072715:金象 ステン板レーキ360 1350柄共・4960517072739:金象 ステン板レーキ450 1350柄共用の替柄です。厳選素材使用で丈夫。
材質天然木
全長(mm)1350
頭部寸法(mm)20×20
手元寸法(mm)30×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。
材質アルミ
寸法(mm)約73×550
質量(kg)約0.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
用途砕石慣らし。
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)1430
質量(kg)1.35
先端寸法(mm)(頭部)395
頭部高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
整地作業や集草作業に適します。
全長(mm)1470
板厚(mm)1.4
頭部幅(mm)270
頭部高さ(mm)100
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。
材質天然木、グリップ付
全長(mm)1350
頭部寸法(mm)25×25
手元寸法(mm)27×27
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
木製レーキの替え板です。
適合71591・79868
質量(kg)0.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。
ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。
整地作業。
全長(mm)1800
形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)
質量(kg)1.4
材質(柄部)アルミ
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)110
先幅(mm)800
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。
使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
用途運搬作業に。
材質荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニール
ブレーキ○
RoHS指令(10物質対応)対応
金象印キャリーラックジャンボエース用フットブレーキセットです。
仕様●●全幅:745mm×奥行:229mm●フットブレーキセット取付け位置幅:710mm●材質●▼スチール●重量:4.65kg
アズワン品番65-8912-56
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
。日本製。積載荷重:300Kg。後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車。キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い。指詰め防止の安全機能(特許)が付いています。。対応部品。181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)。※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります
仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PP
アズワン品番65-8912-51
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。
材質天然木
厚さ(mm)先板部:16
寸法(mm)95×600
質量(kg)約0.45
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)365
先幅(mm)110
質量(g)92
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)205
爪数11本
1丁
¥689
税込¥758
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)290
爪数15本
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状
全長(mm)1200
質量(g)700
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500
材質天然木
質量(g)700
直径(mm)30
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)200
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数6本
頭部高さ(mm)100
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
2組のアルミパイプ柄ジョイント式(中間部は伸縮式)、手元側のパイプの突起を中間パイプの穴に差し込んでご使用下さい。頭部・柄部が別売で、片方が消耗してもそれぞれ取り替えできるので経済的。本体と組み合わせれば、組立完成時最長約6m。(品番124575)スノードロッパー・(品番124582)ルーフレーキ・(品番124599)アルミ雪落とし・(品番124605)ワイヤー式雪落の4種類の各本体と組合わせてご使用下さい。金象スノードロッパー・ルーフレーキ・アルミ雪落とし・ワイヤー式雪落本体4種類専用伸縮式共通パイプセット。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
仕様●材質●▼パイプ部:アルミパイプ/スライド部:ポリカーボネート/キャップ部:ABS樹脂●重量:1.7kg●手元側アルミパイプ:1800mm●中間伸縮式アルミパイプ:1870~3480mm
アズワン品番65-8909-86
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ