頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)900
先幅(mm)260
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)660
先幅(mm)260
質量(g)800
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用
全長(mm)1220
先幅(mm)265
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
1丁
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
用途整地作業用
幅(mm)215
材質刃部:刃物鋼柄部:木
高さ(mm)1205
質量(g)1020
奥行(mm)135
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン
全長(mm)1240
刃幅(mm)150
材質頭部:ステンレス、柄部:鉄
質量(g)640
刃長(mm)180
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)260
トラスコ品番411-5881
質量(kg)1.1
材質(柄部)木
材質(刃)鋼付
爪長さ(mm)158
刃渡り(mm)260
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。
長さ(mm)頭部:180
全長(mm)900
先幅(mm)頭部:230
仕様柄付
柄長さ(mm)920
材質(柄部)木
材質(頭)刃物鋼
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途芝生のお手入れ作業用
全長(mm)1050
刃幅(mm)260
幅(mm)255
材質頭部:刃物鋼柄部:木
高さ(mm)1060
質量(g)1420
奥行(mm)200
刃高(mm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
焼入れ処理
用途草削り作業に使用
全長(mm)1350
先幅(mm)210
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)180
1丁
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)225
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)197
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
全長(mm)1650
先幅(mm)最小:210/最大:460
トラスコ品番780-7562
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)390
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード