降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
関連キーワード