降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)200
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部板厚(mm)1.45
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)195
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)1.5
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし竹のこ掘り作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された天然木を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業に
全長(mm)1050
頭部幅(mm)85
頭部長(mm)245
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)2.2
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計
使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途草削り作業
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1050
質量(g)330
刃長(mm)150
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1165
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)480
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)180
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計
先端部で草抜き・両サイドで草削りと三面使える
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途草削り作業
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1050
質量(g)310
頭部寸法(mm)90×70
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)570
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)175
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。
用途削りとる作業に適します。
材質頭部:スチール
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1040
サイズ大
頭部長(mm)120
頭部幅(mm)90
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状角形
全長(mm)1120
質量(kg)1.5
材質(柄部)鋼管
頭部長(mm)300
頭部板厚(mm)1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)290
爪数15本
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。
四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。
・ならし作業。
・砂利等のかき寄せ作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)(頭部)170
適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄
質量(kg)1.12
板厚(mm)(頭部)6.0
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
爪長さ(mm)120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群
穴あきなので軽くて土離れが良い
一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業
畝作り作業
柄長さ(mm)1050
頭部幅(mm)165(頭部肩幅)
頭部長(mm)220
トラスコ品番819-3357
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木
全長(mm)1050
質量(kg)1.15
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)225
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)197
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
頭部はスチール製です。土を砕いたり、河川の石起こし作業に最適。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途硬い土や土の塊等を砕く作業。河川等の石起こし作業に
全長(mm)1050
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)195
肩幅(mm)195
頭部板厚(mm)3.2
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)130
頭部長(mm)180
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050
頭部幅(mm)140
頭部長(mm)185
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)300
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956
全長(mm)1080
質量(kg)1.5
頭部長(mm)395
頭部板厚(mm)2
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業
根起こしや、たけのこ掘り作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)75
頭部長(mm)240
トラスコ品番780-7678
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)2
1丁
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ