カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
- 店舗什器・備品(301)
- 研磨材(1,360)
- 塗料(56)
- 作業工具(4,008)
- 卓上消耗品(646)
- 測定用品(627)
- 機構部品(3,927)
- 制御機器(2,968)
- トラック用品・パーツ(2,806)
- 事務用品(1,512)
- 鈑金・塗装(637)
- 建築金物(591)
- 切削工具(551)
- 農具(396)
- 船舶用品・漁業資材(298)
- 厨房用品(286)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
- 物流用品(212)
- 空調・照明・電設資材(190)
- 縫製用品(157)
- パソコン/周辺機器(153)
- 塗装・養生・内装用品(148)
- FA担当者のオススメ新商品(146)
- スプレー・オイル・グリス(141)
- バイク部品(135)
- 農業機械(132)
- 学童・教育用品(123)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(122)
- 電動工具(108)
- 接着剤・補修材(107)
- 日用品(98)
- 電気材料(97)
- 空圧工具(95)
- 溶接用品(94)
- ねじ・ボルト・釘(92)
- メカニカル部品(75)
- 安全保護具(65)
- 家電(63)
- 建材・エクステリア(60)
- 印刷用紙/インク/印刷機(55)
- 清掃用品(52)
- 自動車補修部品(50)
- 安全標識(48)
- 測量用品(土木/建設)(46)
- 食品・飲料(46)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(43)
- トラック輸送・安全用品(42)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- 作業服(30)
- 手袋(30)
- 梱包用品(29)
- ヘルスケア(28)
- 農業・園芸資材(27)
- 保管用品(25)
- 理美容(23)
- 肥料・農薬・除草剤・種(23)
- 洗剤・除去剤(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 整備工具・収納(20)
- カー用品(16)
- 防災用品(15)
- 医療(14)
- 洗車・清掃(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 住設機器(13)
- オフィス家具(12)
- テープ(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 防犯用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 名入れカレンダー(6)
- 救急・衛生(6)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- 安全用品(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バッテリー・電装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- ケニス(6)
- タツタ電線(1)
- 服部(2)
- レヂトン(24)
- マイン(5)
- アズワン(4)
- アサヒペン(7)
- 王将(須佐製作所)(64)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- シンワ測定(138)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(630)
- RS PRO(345)
- Silky(ユーエム工業)(340)
- TRUSCO(345)
- イマオコーポレーション(568)
- エスコ(732)
- ナベヤ(635)
- マルアイ(358)
- 雅(2,688)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「金」の検索結果

高純度99.99%(4N)金ワイヤ
タツタ電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷から16日以内出荷高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能材質金RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
金塊ゴールドティッシュ30W
服部(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(30組×100個)3日以内出荷販促・ノベルティに!目立ちます!。金の延べ棒をモチーフにした、目立ちたがりアイテム!イベントに豪華さを演出するだけでなく、景品としても使える盛上げアイテム「ゴールドティッシュボックス」!大人気です。抽選会や結婚式の2次会、ビンゴ大会などのイベントにもぴったり。用途販促・ノベルティ・イベント等材質パルプ質量(g)62枚数60(30組)
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
油性ゴールドカラー
アサヒペン¥1,298~税込¥1,428~1本(65mL)ほか5日以内出荷屋内の鉄部・木部に。速乾タイプ 金属光沢仕上げ。強力サビドメ剤配合1液混合タイプ用途屋内の鉄部・木部成分合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤適合標準塗り回数:1色ゴールド乾燥時間(分)夏季:40~50塗膜状態特殊仕上げ(ゴールド調)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)冬季:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ石油樹脂塗料
油性 ゴールドコート
アサヒペン(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(150mL)当日出荷豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)色ゴールド乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10主な用途屋内の鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状非水溶性
超高性能切断砥石 純金
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
メッキカラー ゴールド
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(130mL)当日出荷クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。色ゴールド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
曲尺 厚手広巾
(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
金切鋸刃
(24件のレビュー)¥399税込¥4391セット(6枚)当日出荷DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(14件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。トラスコ品番467-8869材質鉄形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
等厚曲尺(広幅曲尺)
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から31日以内出荷コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
金鳥の渦巻 蚊取り線香
金鳥(KINCHO)(41件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(10巻)ほか当日出荷一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止区分防除用医薬部外品適合害虫蚊成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
スチールウール ロールパッド
ボンスター(40件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(12個)ほか当日出荷スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。用途金属・床などの研磨・清掃 研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。材質(鉄)スチールウール型式細寸法(mm)約70×Φ35色シルバー等級#0適合材金属、床面など
金の卵 金八
レヂトン(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
金の卵 オフセット型
レヂトン(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593845-230410-02.jpg)
角型タライジャンボ 栓付
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
曲尺シルバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷ケガキ作業に便利です。用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
...



























![トンボタライ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593827-130304-02.jpg)








![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39593845-230410-02.jpg)