油性ゴールドカラー

油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン油性ゴールドカラー - アサヒペン

屋内の鉄部・木部に
速乾タイプ 金属光沢仕上げ
強力サビドメ剤配合1液混合タイプ

用途
屋内の鉄部・木部
成分
合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤
適合
標準塗り回数:1
色
ゴールド
乾燥時間(分)
夏季:40~50
塗膜状態
特殊仕上げ(ゴールド調)
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
冬季:1~2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
光沢
ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
石油樹脂塗料
注意
※屋外、床には適しません
※食器など直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れるおそれがあるもの、常時水につかるところ、耐熱性が必要なところには適しません
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※火気のあるところでは塗らないで下さい。
※溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともによく換気して下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。
※外観が変わったり、ハガレを生じたりするのでクリヤなど他の塗料を上塗りしないで下さい。
※開封後は経時で金属光沢が低下しますので、残った塗料はできるだけ早く使い切って下さい。
※容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0269840802698408-1本(65mL)0.8~1.2※タタミ0.5~0.7枚分65mL
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
- 0269841702698417-1本(150mL)2.3~2.8※タタミ1.4~1.7枚分150mL
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする