自分の好きな樹種・色合いの木材を組み合わせて自分好みのアイアンラックが作れる。工具不要のカンタン組み立て。ネジ、釘などは不要。板を挟んでハの字に開くだけでOK。アウトドアにも最適。組立・分解が簡単なので持ち運びもラクラク。置き場所を選ばないのでインテリアでもお庭でもどこでも使えます。使わないときは分解してコンパクトに隙間収納。
用途棚、収納棚、本棚、書棚、ラック、オープンラックに。
色ブラック
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×14×487
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
天井に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
壁面を有効に活用できるウォールラック。シンプルなボックス型デザイン。厚さ2.5mmの薄い木質材を釘やダボを使わずに、裏側からVカットを入れ、角部を高い精度で直角に仕上げるVカット工法を採用。意匠性、耐久性に優れたオレフィンシート、本物の木材と遜色ない意匠性を再現した樹脂シート。キズや汚れに強く耐久性に優れた素材です。ピンで取り付けるタイプですので、取り外した跡も目立ちにくい。金具を取り付けるだけで、面倒な組み立てが不要。石膏ボード、木壁対応
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質本体:AS樹脂、カバー:ABS樹脂
色クリア
耐荷重(kg)10
表面処理カバー:クロムメッキ
材質(棚板)AS樹脂
色(本体)クリア
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181×115×40
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
厚さt(mm)12
奥行D(mm)310
幅W(mm)904
木材をセットするだけで強固なスチール脚のシェルフが完成。ネジ、釘、工具が不要なので組み立て、解体がカンタンです。使わない時はコンパクトに収納できます。
用途棚、本棚、ラックなど。飾り物などを置いてお部屋のインテリア収納として使用。組み合わせてス収納棚をつくる。シェルフに物を吊るして収納する。
材質スチール
パイプ径(Φmm)9
適合厚さ(mm)【棚板】18~19
耐荷重(kg)約20
付属品エンドキャップ、シリコン製リング
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。
クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
木目調の棚板とアイアンを組み合わせた、シンプルで落ち着いたデザインです。
たくさんモノを置ける4段タイプで、ディスプレイ感覚で使うことも、
たっぷり収納として使うこともできます。
脚部はアジャスター付きで気になるガタつきを調整できます。
クロス補強金具付きでグラつき防止など安全性を高めた設計となっております。
用途棚、収納棚、本棚、書棚、ラック、オープンラックとして。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)33
奥行(mm)235
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)650
耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。
寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット
材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂
シリーズCシリーズ
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
関連キーワード