線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
材質スチール
寸法(mm)本体:Φ0.5×L32
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×28
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
入数約1400本
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし
種別ネールポンチ
全長(mm)125
質量(g)58
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。
線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
ベルト通しに切り込みがあるので使いやすさがグーンとアップ。前面のポケットがフレキシブルに動いて、前面ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすい。軽量・丈夫・色落ちしづらい。突起物に強い。型くずれしにくい。摩擦に強い。
用途作業時の工具収納等に
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。
線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。
まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。サビに強いステンレス金具を採用しています。型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強、スイングポケット
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×240×75
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。
普通釘に比べ、耐食性に優れます。
丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。
材質鉄
表面処理樹脂被膜
ぴたっと合う先端、スムーズなつまみで、ラインストーンやブリオンなど
ネイルアートの細かい作業にも最適なピンセットです。
毛抜きとしてもお使いいただけます。
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×172×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数120・150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324
質量(kg)2.8
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324
質量(kg)2.7
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324
質量(kg)2.2
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278
質量(kg)1.9
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付,スイングポケット,ベルト通し補強
材質特殊加工レザー
幅(mm)ベルト対応:60
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)300×210×65
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。サビに強いステンレス金具を採用しています。型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着でき、ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止の補強加工が施されています。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強、スイングポケット、ストロングリベット
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)375×275×50
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。サビに強いステンレス金具を採用しています。型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強、スイングポケット、墨壷入付
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×240×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。
芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。
ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。
通常のタッカーとしてもご使用いただけます。
適合芯(ステープル)
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
適合AU-6、9、M8用
材質PP
幅(mm)96
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)50
品名ベルトフック付きミニケース
奥行(mm)73
外形寸法(mm)96×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)1.2
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)1.7
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。
適合AU-9、6、M8用
材質PP
幅(mm)145
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)80
品名ベルトフック付きミニケースL
奥行(mm)73
外形寸法(mm)145×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ