26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(520個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群! 3.平らな爪の方に最適! 4.均一なシェイプとカラー! 5.保管に便利なハードケース入り!
クリア セット内容#1~#10各10枚 寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(530個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン 釘 丸 約250g
エコ商品
頭部 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(870個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 1K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビューティーネイラー100プレミアクリアティップス
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.均一なシェイプとカラー! 4.保管に便利なハードケース入り!
クリア セット内容#1~#10各10枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーネイラー573×mcマニキュレーションツールビット
エコ商品
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド 「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビューティーネイラー裏ザラチップ
エコ商品
裏ザラで粘着力アップ!ワレにくい先端部分ネイルチップの裏面をザラリ特殊加工。グルーや両面テープの接着力をアップします。地爪からサンプルチップまで、外れにくく、より長く楽しめます。
セット内容10サイズ 120枚入り(00・0・1・2・5・6・7・8 各10枚、3・4 各20枚) 材質チップ ABS樹脂 クリア 質量(g)84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×160×26 寸法(幅W×長さL)(mm)【#00】19×22、【#0】18×21、【#1】16×20.5、【#2】14×20、【#3】13.5×19、【#4】13×18、【#5】12.5×17、【#6】12×16、【#7】11.×15、【#8】9.5×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(120枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷

OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
エコ商品
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(135本)ほか
1,810 税込1,991
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品)
エコ商品
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部平頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550本)ほか
1,860 税込2,046
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フタバ(FBK)筒型ブラシ G線0.25 釘止式
エコ商品
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸型クリップ最大バンドル直径 = 4.9mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 19mm幅 = 19 mm深さ = 7.2mm寸法 [L x W x D] = 19 x 19 x 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PA 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。 ホワイト 硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3 危険物の類別非危険物
1個(225mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン スクリュー 平 約250g
エコ商品
頭部 胴部スクリュー 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×30 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm)3 ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプソケット
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 適合ねじ軸径4mm皿ビス 材質真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靴底から釘やガラス片等の貫通を防ぐステンレス鋼板入りです。立体成型なので、足裏にフィットし足がずれにくいです。
ベージュ 混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(合成樹脂)、0.4mmステンレス板 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
969 税込1,066
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)
エコ商品
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テサ (tesa)汎用両面テープ”55733”
エコ商品
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。 トラスコ品番207-3552 材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 長さ(m)5 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
翌々日出荷