カテゴリ

  • 作業工具(89)
  • 切削工具(30)
  • 建築金物(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 安全保護具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「釘 200mm」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰袋(中)2段 ふくろ倶楽部腰袋(中)2段ふくろ倶楽部
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
圧倒的な強さとしなやかさ。耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。材質皮革+マイクロレザーグレータイプ2段(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×200(160)×65
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)262最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
刃角度45°で根元からの切断が可能。アルミハンドルの軽量モデル安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
偏心電工ニッパ 薄刃フラット MASTERTOOL偏心電工ニッパ 薄刃フラットMASTERTOOL
5,598税込6,158
1丁
6日以内出荷
耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計切断能力(mm)釘:1Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm) 軟鉄線3切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
4,898税込5,388
1丁
6日以内出荷
耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
マルチツール SHINKO(新興製作所)マルチツールSHINKO(新興製作所)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
木材固定用結束バンド TY-Rap木材固定用結束バンドTY-Rap
1袋
欠品中
木材などへ固定する釘がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ワイヤーストリッパー (メトリック KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー (メトリックKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)寸法(mm)200×46×14質量(g)266ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド研磨
ワイヤーストリッパー (メトリック) KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー (メトリック)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド研磨
小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ボルトエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)ボルトエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)435角度(°)先端曲がり:85ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨き切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
釘袋サイドポケット付 コヅチ釘袋サイドポケット付コヅチ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
伝統の技、大工職人の強い味方です。作業効率アップは選び抜かれた材質としっかりした作りから生まれます。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。仕様サイドポケット付材質牛革寸法(高さH×幅W)(mm)300×200
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,798税込3,078
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
釘なしあと付け引き出し ベストアンサー釘なしあと付け引き出しベストアンサー
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
デスク下スペースを有効活用デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに材質ABS、PS質量(g)約252耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
メッシュラック 高耐荷重 間口1200mm モノタロウメッシュラック 高耐荷重 間口1200mmモノタロウ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。 クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1213耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40取扱説明書(0.7MB)アジャスター均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
9日以内出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
KR型枠(50mm)50段セパ2 NSPKR型枠(50mm)50段セパ2NSP
6,398税込7,038
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)45段セパ2 NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2NSP
6,398税込7,038
1束(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
ハンドクランプ GREAT TOOLハンドクランプGREAT TOOL
759税込835
1個
翌々日出荷
用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付きワイン
セーフティーシールトラック セーフティーシールセーフティーシールトラックセーフティーシール
5,698税込6,268
1箱(30本)
当日出荷
加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
14,980税込16,478
1箱(50本)
翌々日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5593タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)20首下長(mm)200入数(本)50
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ
589税込648
1個
翌日出荷
取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
材質66ナイロン PP樹脂製
ワイヤーストリッパー メトリック KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー メトリックKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
プロダクトボード ジャボン集成材 アーテック[学校教材・教育玩具]プロダクトボード ジャボン集成材アーテック[学校教材・教育玩具]
2,000税込2,200
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:軽軟で加工性、釘打ちいやすいジャボン集成材使用商品説明:8種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる
セット内容板材(600×150×15mm)×2、板材(600×40×15mm)×2、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1材質木材、しんちゅう寸法(mm)200×30×615
スーパーポンチ(釘〆)200 神沢スーパーポンチ(釘〆)200神沢
859税込945
1個
翌々日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)モトユキ
4,698税込5,168
1セット(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパプロMCC(松阪鉄工所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
コンクリートピンポンチ 土牛コンクリートピンポンチ土牛
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
釘〆。コンクリートピン打ちに。配電金具の取り付けに。透明シャフトで作業が見える。
全長(mm)180全質量(g)110
スリムバー BIGMAN(ビッグマン)スリムバーBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
偏心電工ペンチ MASTERTOOL偏心電工ペンチMASTERTOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ニッパF薄刃 MASTERTOOL偏心電工ニッパF薄刃MASTERTOOL
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ニッパR薄刃 MASTERTOOL偏心電工ニッパR薄刃MASTERTOOL
4,398税込4,838
1本
10日以内出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら