681件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 寸法(mm)2.75×50 アズワン品番64-7957-56 入数100
1セット(100本)
410 税込451
翌日出荷

1パック(120本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(60本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(25本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 表面処理ユニクローム 材質硬鋼線材
1箱(200本)ほか
448 税込493
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(50本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) トラスコ品番828-1067 形状スムース 質量(kg)19 寸法L(mm)50 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

WAKI(和気産業)徳用丸釘 #500
木と木をつなげるのにご利用下さい。
材質
1箱
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 寸法(mm)1.47×50 アズワン品番64-2285-05 入数25本
1パック
460 税込506
8日以内出荷


1ケース(400本)
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(400本×10巻)
4,207 税込4,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状布目頭 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部平頭 胴部形状スクリュー
1箱(500g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(550本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パネル釘
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(20本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(56本)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類洋折釘
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘
材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1袋(40本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1kg)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(4kg)ほか
2,047 税込2,252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(4本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(98個)
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
RoHS
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質スチール 表面処理クロメート 頭部カップ形状 胴部スクリュー
1箱(500g)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100本)
510 税込561
翌日出荷

1箱(400g)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)