釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性あり
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし
種別ネールポンチ
全長(mm)125
質量(g)58
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー
主な用途打ち込み作業
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)115
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)1145
寸法l(mm)1015
適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
襖椽の打ち付けにお使いください。
錆びにくいブロンズメッキ仕上げになっています。
寸法(mm)38
1パック(1250本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
防草シートの押さ具打ち込みに最適です。大型ヘッドでピン・釘などを効率よく打ち込めます。ヘッド両面がフラットな為、ピン等の打ち込み時の曲がり等を軽減します。使いやすく、作業しやすいショート柄採用しています。
用途防草シートにピンを打ち込む用ハンマー。
材質ヘッド部:炭素鋼柄部:樫
全長(mm)約200
質量(kg)ヘッド:1.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500
使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番248-7799
質量(kg)1.9
寸法l(mm)300
寸法W(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
用途釘〆・ハンマー・釘抜に
材質機械構造用炭素鋼
関連キーワード