種別医院・薬局
文字のぼり 鍼灸施術 肩こり・慢性的な痛み・冷えなどに効果的
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)220
点刺激で安全に鍼・灸を再現、煙やゴミが出ず、繰り返し使えて経済的です。○温熱刺激の間は微弱な音が出て自動停止、また3種類の温度設定変更、連続発熱等の機能もあります。
仕様【刺激温度(±2℃)/刺激時間(連続)】低温60℃/約0.2秒、中温65℃/約0.4秒、高温70℃/約0.8秒
付属品携帯用ポーチ
種別温灸器
寸法(mm)180×Φ26
質量(g)92(電池込み)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番7-2304-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:220AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥81,300
税込¥89,430
6日以内出荷
材質真鍮
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分
平均温度(℃)45~49
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
滅菌γ線滅菌
線径(Φmm)約1.5
柄径(Φmm)5
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170
材質ステンレス
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様施灸ポイント解説書付き
原材料もぐさ(ヨモギ)
鍼治療練習用のつぼモデルです。マーキングされたつぼモデルで針を刺す位置の練習が可能です。現実的な鍼治療練習のため1:1スケールです。マーキングされた耳つぼモデルにて針を刺す位置の練習し、マーキング無の耳つぼモデルでつぼの位置をどれぐらい把握で来たか検証できます。ガイドとしてマーキング無の耳つぼには針刺し用のへこみがあります。
仕様耳つぼ用
セット内容つぼ印字付き×1、つぼ印字無し×1
材質プラスチック
寸法(mm)75×42×25
質量(g)20
アズワン品番8-635-01
モデル耳つぼ用
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エスコ品番EA916JC-15
全長(mm)55~66
1セット(12本組)
¥640
税込¥704
当日出荷
詰まった組織が容易に取り出せるプランジャー付きの生検トレパンです。皮膚科治療・皮膚組織検査などに使用します。ディスポーザブルタイプ。EOG滅菌済。
材質メス:ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用組織生検用針
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
種別医院・薬局
文字のぼり 鍼灸整骨院 身体の状態に合わせてコースをご用意しております。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード