72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式710NCH 容量(μL)100 針ゲージ22S
1本
77,980 税込85,778
6日以内出荷

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

1個
199 税込219
欠品中

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ針無 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7101KHCH 容量(μL)1.0 針ゲージ22S
1本
95,980 税込105,578
6日以内出荷


1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
1本
36,980 税込40,678
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701NCH 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷

仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式702NWG 容量(μL)25 針ゲージ22S
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701NWG 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705NCH 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
76,980 税込84,678
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7102KHCH 容量(μL)2.0 針ゲージ23
1本
95,980 税込105,578
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7001KHCH 容量(μL)1.0 針ゲージ25S
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7002KHWGPT-3 容量(μL)2.0 針ゲージ25
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7101KHWGPT-3 容量(μL)1.0 針ゲージ22S
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7001KHWGPT-3 容量(μL)1.0 針ゲージ25S
1本
66,980 税込73,678
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7102KHWGPT-3 容量(μL)2.0 針ゲージ23
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7000.5KHWGPT-3 容量(μL)0.5 針ゲージ25
1本
74,980 税込82,478
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7105KHCH 容量(μL)5.0 針ゲージ24
1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7000.5KHCH 容量(μL)0.5 針ゲージ25
1本
95,980 税込105,578
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7105KHWGPT-3 容量(μL)5.0 針ゲージ24
1本
64,980 税込71,478
6日以内出荷

アイネックスナノダイヤモンドグリス
RoHS
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 使用時間CPU上:最長4年 粘度5000000cps 熱伝導率(W/mk)17 動作温度(℃)-150~350 RoHS指令(10物質対応)対応 保持期間使用前:最長3年 熱抵抗値(℃/W)0.048 比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
1,998 税込2,198
欠品中

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。 塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら 使用温度(℃)-40~120 熱伝導率(W/mk)18.0 熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi 比重(g/cm3)2.4 組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
1,498 税込1,648
当日出荷

アイネックスThermal Grizzly Hydronaut
RoHS
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200~350 内容量(g)1 粘度130~170Pas 熱伝導率(W/mk)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0032 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)3.7
1個
1,389 税込1,528
当日出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度 型式7002KHCH 容量(μL)2.0 針ゲージ25
1本
99,980 税込109,978
14日以内出荷

3118053 ハクゾウ安針BOX 3.5L ハクゾウメディカル 動画あり
ハクゾウメディカルハクゾウ安針BOX 3.5L
針刺し事故防止対策に使用していただくための廃棄容器です。 容器には取っ手を付けており、持ち運びに便利です。 『病棟(セクション)名』『組立者』『使用開始日』『最終封者』の記入スペースを設けています。 スライドオープン式のフタ、ワンタッチクローズ式のフタを採用しています。 両開きフラップ板搭載で転倒時も安心です。 針付きのシリンジごと廃棄できる穴があります。 スリット・ロック・ペンタイプの針外しに対応しています。 容器の厚みが十分あり、耐貫通性に優れています。 ポリプロピレン製であり、そのまま焼却可能です。 安定供給のできる国内生産です。
容量(L)3.5 規格HZ-001NYO アズワン品番65-1919-09 関連資料(1.63MB)
1袋(5個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8
1セット
22,500 税込24,750
当日出荷