ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付
厚さ(mm)約0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業に
トラスコ品番405-1445
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)102
角度(°)18
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
切断能力(mm)軟銅線Φ1.6
バネ付き
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード