無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質紙、針金
質量(g)700
タイプ針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。
用途屋外でも使用可能
トラスコ品番112-9125
材質合成紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
トラスコ品番113-0699
材質紙針金
タイプ針金付タイプ
アズワン品番64-4655-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質紙、針金
質量(g)10
タイプ針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
針金付きの荷札です。記入ができます。
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ一穴
無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。
トラスコ品番402-9372
材質合成紙、真ちゅう、針金
質量(g)11
タイプ針金付タイプ
表示内容無地
1パック(10枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金カラー荷札 20枚
モノタロウ
¥109
税込¥120
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。
材質紙、スチール
針金付きの荷札です。記入ができます。
タイプ一穴
吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ
直径(mm)吸盤:40
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。
用途様々な表示に。
仕様針金付タイプ、50枚入り
トラスコ品番855-2583
材質合成紙、真ちゅう、針金
質量(g)55
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。
仕様針金付タイプ、1000枚入り
トラスコ品番855-2525
材質紙、針金
質量(kg)1
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(1000枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。
仕様針金付タイプ、2000枚入り
トラスコ品番855-2523
材質紙、針金
質量(g)720
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(2000枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。
仕様針金付タイプ、2000枚入り
トラスコ品番855-2524
材質紙、針金
質量(kg)1
表示内容無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1875
1セット(2000枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
針金付きの荷札です。耐水紙を使用しているので水濡れに強く屋外での使用に適しています。無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途屋外での植木や鋼材・鉄鋼部品の識別に
材質耐洗紙
色白
規格2号
縦(mm)120
横(mm)60
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
トラスコ品番112-9186
材質紙、針金
質量(kg)1
アズワン品番64-4655-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様リング付きクランプ
長さ(mm)約90
幅(mm)47
高さ(mm)約105
質量(g)340
適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。
付属品ドライバー付き
トラスコ品番340-4278
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC
全長(mm)211
タイプばね付
深さ(mm)くわえ部:37
最大口開き(mm)51
パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51
頭部厚(mm)9
頭部幅(mm)48
調整方法5段階
柄幅(mm)45
切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
破れず、水や油に強く、ちぎれない。耐久性のある荷札で、作業現場を選びません。
材質合成紙ユポ
厚さ(mm)0.2
色白
坪量(g/m2)158
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
材質高炭素鋼S55C
全長(mm)205
質量(g)280
呼び寸法(mm)200
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
くわえ幅(mm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様本体+とぎ台セット
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)168
質量(g)28
砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
毛の抜け落ちを防ぐ、柄付加工です。
従来の天然繊維に比べ消毒にも強く、衛生的です。
消毒にも強く衛生的なポリプロピレンを使用しています。
用途ザルやまな板の洗浄に。
異物混入対策に。
材質(ブラシ・柄)ポリプロピレン、(針金)メッキ線
色青
トラスコ品番493-5098
質量(g)43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×85×45
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に
全長(mm)202
質量(g)240
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質POM樹脂(くわえ部)
被覆材塩化ビニール(柄)
表面処理黒染め処理
使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50
切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)466
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)240
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ