強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付
エスコ品番EA915R-2
質量(kg)4.5
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。
付属品収納袋付き
直径(Φcm)130
ロープ長さ(m)約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用
材質鋼板製
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ。手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】。Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】。Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス
径(Φmm)電動ドリルチャック部:130
全長(cm)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
氷上のワカサギテントを簡単に固定!。氷上ワカサギ釣り用のテントを簡単に固定出来るニューアイテム。付属のカラビナをテント内側のフレームに取付け、本体を縦向きに氷の穴から水中に入れ、固定用ロープの長さを調整して本体の氷に固定すればOK。撤収時は固定用ロープを緩め、回収用のロープを引くだけで簡単に回収。氷の穴に入れるだけなので、ペグが効かないフィールドでも使用ができ、カラビナで取付けられるので簡単。本体はアルミ製なので、錆びにくく軽量。長いペグを打ち込むよりも確実に固定出来るワカサギテント用のアイスアンカーです。・アルミ製。・幅30cm。・メインロープ2m。・回収用ロープ1m
自重(g)110
ダンフォース型アンカーはプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
ねじ径W3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)30
種別インチねじ
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)
ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。
その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2)
付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ
材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ
質量(kg)11.5
構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー
最大積載量(kg)102
収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm
寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310
高さ(cm)【艇高】33
供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
フォール・ステイ・フッキング・カラーなど オモリグ 専用に強化したSPエディション。【 Big Wing 】。通常より2倍の羽根を使用することで、ウネリやアンカー止めで揺れやすい船上でも姿勢をキープし安定したスローフォールを演出。【 Ride Hooks 】。柔らかな短足種のツツイカ系はどうしても身切れやスッポ抜けが多い。これを伸縮性のあるライドHOOKにすることで抑えることが出来る。【 Night Color 】。ツツイカ系といえばナイトが基本。メタハラ、LEDなどの漁火や月照など、闇と光をテーマに様々な状況に”効く”カラーをチョイス!
形態仕掛
RS PROケースオーガナイザー - 91 mm x 416 mm x 336 mm. 金物部品、手芸用品、宝飾品、釣り道具などの小物を収納・整理するためにデザインされたコンパートメントボックス。ポリプロピレン製で、湿気や化学薬品、衝撃に強いことで知られる丈夫で軽量なプラスチック素材。このボックスは、さまざまなアイテムを簡単に取り出すことができる、ゆったりとしたコンパートメントで構成されている。黒と赤のポリプロピレン製ケースは透明な蓋が特徴で、箱を開けなくても中身を簡単に確認できる。ケースにはスナップ式のラッチと人間工学に基づいたハンドルが装備され、保管時や輸送時に中身を安全かつ確実に保護します。. 特長. ポリプロピレンラックケースオーガナイザーアンカーシステム 搭載 透明 蓋メタル ロック 用途. DIYプロジェクト 工作 電子 部品 ワークショップやガレージで小さな部品を 整理する
仕様区画数 = 1高さ = 91mm奥行 = 416mm深さ = 336mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = ポリプロピレン色 = 黒, 赤フォーム = なしモデル番号 = RC1
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
様々な応用ができ、融通のきく便利パーツ。
用途スピナーベイト等トレーラーフックを固定するキーパーや、フックとラインのノット部を守り、ラインブレイクを防ぐシンカークッションとして等、アングラーのアイデア次第で様々な使い方が可能なバーサタイルラバーパーツです。
色Black
入数(個)20
片側がロングシャフトになったスイベルです。用途は様々で、フロッグのブレードチューンや、テキサスシンカーとオープンスイベルを用いたロングシャフトゼロダン等、アングラーのアイデア次第で様々な自作アイテムに応用可能。好きな長さにカットして長さを調節したり、曲げることが可能な軟ステンレス製ロングシャフト仕様。※繰り返し曲げると金属疲労等により折損する恐れがあります。ブレード等の回転を妨げないスイベルアイ。シャフト部分 長さ:約58mm/太さ:約1mm (各サイズ共通)
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
基本に忠実 イカメタルの”リアルベーシック”。求められる基本性能を十二分に発揮。イカメタルにおいて想定されるあらゆる状況に幅広く対応する5機種をラインナップ。「誘う・止める・掛ける」の一連動作を軽快にこなし、イカメタルゲームの魅力を存分に味わうことができます。アタリを増幅して可視化する”特殊ソリッドティップ”。微細なアタリを確実に捉え、視認性の高い特殊ソリッドティップを搭載。超柔軟なティップセクションで僅かなアタリを可視化します。【GDRB-C510ML】20号~30号をメインとしたイカメタルのスタンダードモデル。視認性が高い特殊ソリッドティップがあたりを明瞭化し、ショートレングスでティップを近づけることであたりを目視しやすくしています。操作性にも優れ、一晩誘いを続けるこの釣りにおいての優位性をバランスよくまとめ上げた1本です。【GDRB-C66M】長いストロークで誘いをかけるためのミドルレングスモデル。誘い上げや誘い下げなど、数多くのテクニックをこなす上で長さによるアドバンテージは大きく、様々なパターンに対応可能。船の揺れに対しても長さを活かすことでステイさせやすく、シーズンを通して外すことができない1本です。【GDRB-C510MH】30号~40号といった重量のあるスッテを快適に操作するためのMHモデル。速い潮流やディープエリアに対応する重量のあるスッテを快適に使いこなすためのパワーのあるブランクに、特殊ソリッドティップによる目感度をプラス。バットのパワーを活かした高活性時のクイックな誘いも可能な1本です。【GDRB-S67MH-OMO】オモリグ釣法のベーシックを追求した誰もが扱いやすい専用スピニングモデル。6ft7inのミドルレングスに設定することにより、誘いのストロークとキャスト時の扱いやすさを高い水準で両立した設計です。妥協なく作り上げた上級者にもお勧めできる渾身のベーシックモデルです。【GDRB-C68H-OMO】速い潮流や深場に対応するベイトオモリグ専用モデル。アングラーの負担を軽減できるベイトならではのメリットは全国に広がりを見せており、地域を選ばず活躍するモデルです。特殊ソリッドティップを踏襲し目感度を確保しながらも、パワーのあるブランクにより軽い力でシンカーを跳ね上げることができます。
継数(本)2pcs
スピナーベイト等トレーラーフックを固定するキーパーや、フックとラインのノット部を守り、ラインブレイクを防ぐシンカークッションとして等、アングラーのアイデア次第で様々な使い方が可能なバーサタイルラバーパーツです。
用途釣り、針
1枚(20本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
キャスト時の飛距離性能は、着水後の沈下性能、障害物のすり抜け性能、アクション時の操作性能とワーム使用時には様々なアドバンテージがすでに多くのアングラーに認められた直リグの鉛シンカーバージョン。オリジナルの直リグとの違いは鉛シンカーによるシンカーの大きさと感度の違い、ただその差を補えるコストパフォーマンスを実現しました。ヘビーストラクチャーへのアプローチも躊躇なく使用でき、バスのみならずソルトの根魚にもぜひ使っていただきたい商品です。
用途釣り・ルアー
質量(g)3/16oz(5(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
号数1
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
ネイルシンカーを使用した通称「ネコリグ」において、さらなる飛距離と感度、扱いやすさから広がりをみせるヘビーネコリグ(オモネコ)。しかしながらウェイトアップするほどにアングラーを悩ませる”シンカーが抜ける”問題。これを徹底的に解決すべく、スクリュータイプのキーパーを採用し安心してキャストできる、扱いやすい専用シンカーが誕生しました。ウェイト形状はストレートワームと馴染みつつも、ボトムで安定しワームが立ちやすい円柱形状を採用。その形状はネコリグのみならず、スイムベイトやオフセットフックリグにも装着でき、様々なリグのウェイト補強も可能にする便利シンカーです。刺したワームから抜けにくいコイル型キーパーを採用。軟ステンレス素材により、ピッチを広げたりカットしたりと加工性抜群。ボトムで立ちやすい円柱形状デザイン。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。
用途釣り、針
1枚(4個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
ネイルシンカーを使用した通称「ネコリグ」において、さらなる飛距離と感度、扱いやすさから広がりをみせるヘビーネコリグ(オモネコ)。しかしながらウェイトアップするほどにアングラーを悩ませる”シンカーが抜ける”問題。これを徹底的に解決すべく、スクリュータイプのキーパーを採用し安心してキャストできる、扱いやすい専用シンカーが誕生しました。ウェイト形状はストレートワームと馴染みつつも、ボトムで安定しワームが立ちやすい円柱形状を採用。その形状はネコリグのみならず、スイムベイトやオフセットフックリグにも装着でき、様々なリグのウェイト補強も可能にする便利シンカーです。刺したワームから抜けにくいコイル型キーパーを採用。軟ステンレス素材により、ピッチを広げたりカットしたりと加工性抜群。ボトムで立ちやすい円柱形状デザイン。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。
用途釣り、針
1枚(5個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
糸を切らずにウエイトチェンジ!。クイックチェンジシンカーとの併用で、ラインを切らず簡単にウエイトチェンジが可能。「アンチラスト×ゼロフリクション」コート採用で、サビに強く、驚異的なフッキング性能が持続。ややバルキーなホッグ系やシャッド系ワームと相性の良いワイドゲイプ設計。
入数4
水中糸長6m、回転リリアン使用。オモリ対応ロング中ハリスワンピース仕様。
形態仕掛
フォルムはST-31とほぼ同じ。一目見ただけでは分かりにくいですが、鈎軸線径のみをワンランク太軸化。ミディアムヘビーモデルにしたものです。ST-31のもつ機能がそのまま引き継がれつつ、強度アップ。#10から#1までのきめ細かいラインナップは、スモールミノーでのランカーバス、雪代初期のサクラまで、アングラーのイメージする様々な状況に対応していくことでしょう。今まで、「鈎で泣いた」 「鈎に怒った」 コトのあるルアージャンキー達へ。 ココ一番で使ってホシイ。「バレない、しかも、強い」それがST-41TN。
用途SW・バス・シーラントラウト
形態ルアー用フック
入数(個)8
関連資料(0.11MB)
SW・バス・シーラントラウト。フォルムはST-31とほぼ同じ。一目見ただけでは分かりにくいですが、鈎軸線径のみをワンランク太軸化。ミディアムヘビーモデルにしたものです。ST-31のもつ機能がそのまま引き継がれつつ、強度アップ。#10から#1までのきめ細かいラインナップは、スモールミノーでのランカーバス、雪代初期のサクラまで、アングラーのイメージする様々な状況に対応していくことでしょう。今まで、「鈎で泣いた」「鈎に怒った」コトのあるルアージャンキー達へ。ココ一番で使ってホシイ。「バレない、しかも、強い」それがST-41TN。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
ワイド「タテアイ」フックでロックフィッシュゲームが変わる!
用途スプリットリング&ダウンショットシンカー等を直接続でき、簡単にリーダーレスダウンショットを組む事ができる「ワイドなタテアイ」が斬新なロックフィッシュゲーム対応オフセットフック。シャンクが常に下側に安定しやすく、水中でのワームの上下を確実にアングラーの意図通り向かわせるタテアイフックの特長と、ワイドアイの長所を融合。シンカーフリーとなるテキダンやテキサスリグにもその性能を発揮。#4~#3/0までのラインナップが追加となり、さらに幅広い根魚をロックします。
色【フック】W NICKEL
キャスト時の飛距離性能は、着水後の沈下性能、障害物のすり抜け性能、アクション時の操作性能とワーム使用時には様々なアドバンテージがすでに多くのアングラーに認められた直リグの鉛シンカーバージョン。オリジナルの直リグとの違いは鉛シンカーによるシンカーの大きさと感度の違い、ただその差を補えるコストパフォーマンスを実現しました。ヘビーストラクチャーへのアプローチも躊躇なく使用でき、バスのみならずソルトの根魚にもぜひ使っていただきたい商品です。
用途釣り・ルアー
質量(g)3/16oz(5(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
号数3/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
キャスト時の飛距離性能は、着水後の沈下性能、障害物のすり抜け性能、アクション時の操作性能とワーム使用時には様々なアドバンテージがすでに多くのアングラーに認められた直リグの鉛シンカーバージョン。オリジナルの直リグとの違いは鉛シンカーによるシンカーの大きさと感度の違い、ただその差を補えるコストパフォーマンスを実現しました。ヘビーストラクチャーへのアプローチも躊躇なく使用でき、バスのみならずソルトの根魚にもぜひ使っていただきたい商品です。
用途釣り・ルアー
質量(g)1/4oz(7(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
号数5/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
キャスト時の飛距離性能は、着水後の沈下性能、障害物のすり抜け性能、アクション時の操作性能とワーム使用時には様々なアドバンテージがすでに多くのアングラーに認められた直リグの鉛シンカーバージョン。オリジナルの直リグとの違いは鉛シンカーによるシンカーの大きさと感度の違い、ただその差を補えるコストパフォーマンスを実現しました。ヘビーストラクチャーへのアプローチも躊躇なく使用でき、バスのみならずソルトの根魚にもぜひ使っていただきたい商品です。
用途釣り・ルアー
質量(g)3/16oz(5(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
号数1/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
ネイルシンカーを使用した通称「ネコリグ」において、さらなる飛距離と感度、扱いやすさから広がりをみせるヘビーネコリグ(オモネコ)。しかしながらウェイトアップするほどにアングラーを悩ませる”シンカーが抜ける”問題。これを徹底的に解決すべく、スクリュータイプのキーパーを採用し安心してキャストできる、扱いやすい専用シンカーが誕生しました。ウェイト形状はストレートワームと馴染みつつも、ボトムで安定しワームが立ちやすい円柱形状を採用。その形状はネコリグのみならず、スイムベイトやオフセットフックリグにも装着でき、様々なリグのウェイト補強も可能にする便利シンカーです。刺したワームから抜けにくいコイル型キーパーを採用。軟ステンレス素材により、ピッチを広げたりカットしたりと加工性抜群。ボトムで立ちやすい円柱形状デザイン。サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。
用途釣り、針
1枚(4個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ