主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
<セット内容>棒ウキ・スナップ・ウキ止め・シモリ・オモリ・ストッパー・サルカン・針セット(予備1本)
用途釣り場で糸を結ぶだけで、すぐに釣りを始められる。水中ウキセットでタナを取り楽々。予備仕掛け付き。
主な用途グレ用
深タナへのダイレクトアプローチがより簡単に! 初めてのウキ釣りはここから! 磯・波止でオールマイティに対応できる万能選手! 遠投性、視認性が良く、抜群のボディバランス! シャープな形状の円錐型ウキなので、浮かせてよし、沈めてよし。 糸落ち・糸通り抜群のIDRパイプ採用で、軽い仕掛けでも糸落ち抜群です。SICリング搭載で、道糸にも優しい。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4(遠距離)
内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
オーソドックスな万能棒ウキ。淡水・海釣りの様々な釣りにご使用頂けます。 感度が優れ、アジ釣り等に最適です。視認性に優れています。
材質本体/メタマーブル
入数(本)2
*内部にオモリを内蔵!飛行中の安定性・遠投性を更にアップさせたカゴサビキ用ウキ <内蔵オモリにより、カゴにウキが追従しやすくなり更に遠投性が向上>本体内部に追加オモリを内蔵し、従来の「遠投カゴサビキ」よりも自重をアップ。マキエの詰まったカゴを飛ばす際の追従性が良くなることと相まって、さらに仕掛けを遠くへと飛ばすことが可能になりました。 <ソフトかつ耐衝撃性に優れた素材をボディに採用>「遠投カゴサビキ」譲りのソフトで丈夫なボディを本製品にも採用しました。とかく手荒になりがちな使用時の衝撃を吸収します。 <ケミホタル50をセットして夜釣りにも対応>そのままケミホタル50をセット可能な羽根つきトップを採用。スムーズに夜釣りに移行することが可能です。 <オモリ内蔵でウキ単体での操作性もアップ。泳がせ釣りなどでもより使いやすく>重量のある仕掛けの操作性の向上や投入しやすさを応用して、重量のある生きた魚を泳がせる場合などにも重宝します。 <全浮力非自立設定>全サイズとも、仕掛けの立ちやトラブルが一目で分かりやすい、非自立設定としています。
*仕掛けパーツが全部入っているから、「忘れてた!」なんてことはありません。 *浮力精度の高いEVA製カゴウキなので、大きな調整不要で釣り始められます。 *TOPにケミホタルを入れれば昼夜兼用で使えます。堤防からの釣りはこれで決まり!
用途結ぶ箇所は一か所だけ!カンタンちょい投げカゴ釣りセットが登場です! カゴ釣りに必須の「ウキ」・「カゴテンビン」・「仕掛け」・「パーツ」がこれ一つで!さらに、集魚効果抜群の「ケイムラ寄せ玉」をテンビンに装備!昼でも夜でも使いやすいカゴ釣りセットです。
セット内容ウキ(3号または6号)/カゴ(ナマリ付き)/仕掛け1セット(仕掛け巻き付き)
*膨れた上部が潮を受け、マキエと同調 <抜群の視認性で水中の動きが読める>潮の力を借りることにより、より軽い仕掛けを沈めることができます。水中視認性も大幅に向上し、前アタリを確実に捉えます。 <目的に応じてサイズを使い分ける>一般的な状況ではMサイズ、視認性を高めたいときや潮流の緩い時はLサイズで確実にツケエを狙いのタナに送り届けます。 <潮を捉え、ラインも通しやすい上部ディンプル加工>上部ディンプル加工を施すことで、水中で潮をしっかりと捉えてマキエと同調し、仕掛けセットの際にもラインが通しやすいため、仕掛け作りの手間が大幅に軽減されました。
入数(個)3
トップ付きで視認性UP!ブランコ付きで感度UP! 赤・橙2種類のヘッドカラーをセットしました。各サイズ、ゴム管付きです。
材質インパクトスチロール製
入数(個)2
浮力抜群!ソフトEVA樹脂製で割れません!泳がせ釣りの定番ウキ! ケミ50対応(15号~22号) シャイナー対応(15号~22号)
<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
用途カゴ用大型ウキのストッパー。道糸8~10号を想定しています。Vゴムカラーはイエローのみ。
【高輝度・遠投電気ウキの決定版】
タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
材質PE
最高使用温度(℃)50
高輝度・遠投電気ウキの決定版
タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ。超高輝度のダイオードを配した発光幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
適合オモリ:3号
本体質量(g)9.10(電池含)
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)24×123
対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
*繊細な釣りに必要不可欠なフカセ釣り専用ウキゴム *視認性や釣法に応じてカラーを使い分ける *耐久性、耐衝撃性に優れた特殊素材を採用
用途より繊細な仕掛をアシスト
外径(Φ)×全長(mm)4×7
入数(個)6
飛ばし電気ウキの決定版!
ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
適合オモリ:8号
本体質量(g)11.01(電池含)
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166
対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
ウキ釣りの原点仕掛け
用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
ウキ釣りの原点仕掛け
用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
業界実績No.1! あらゆる遊動ウキ釣り仕掛けに対応!ベーシックなウキ止め糸。目印糸としてもご利用頂けます。ワンタッチ取付タイプ。
材質蛍光ナイロンヨリ糸
業界実績No.1! あらゆる遊動ウキ釣り仕掛けに対応!超ロングセラーウキ止めゴムです。 天然性ゴム+特所配合樹脂で、固定力抜群!
材質純生ゴム
*ビギナーからベテランまで使える本格遊動ウキ釣りシステム *PEラインの道糸にも使用可能
用途1:ワイヤー先端のサルカンを外す。 2:ワイヤーの輪にリールからのラインを通す。 3:各パーツを2のラインに滑らせて移動する。 4:パワーストッパーから白い樹脂パイプを外す。 5:ライン先端に1で外したサルカンを結ぶ。 6:からみま専科に専用ヨウジをさして固定する。 7:お好みのタナでパワーストッパーを締め込み余分なラインをカットする。
「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。
元径(mm)15.2
継数(本)4
先径(mm)0.75
カーボン含有率(%)96
糸づれしにくく、しっかり締まる
1個ずつ無駄なく使える
用途ウキ釣りの必需品。
タチウオのウキ釣りではウキが消し込んで合わせても乗らないことが多々ある。十分に食い込ませ、効き合わせをしてから合わせることが釣果を上げるコツ。また、針も口の外周周りに掛ることも多く、取り込み中にバレることも少なくない。「リバティクラブ タチウオ」は、取り回しの良さや遠投してもエサ切れしにくいバランス、チューブラー穂先のため合わせも効きやすく、しっかりとフッキングさせ、元・元上のパワーを活かして掛りどころが悪くても取り込める確率を上げたパワーバランス設計。ウキ釣りはもちろんテンヤ釣りでも申し分ないパフォーマンスを発揮するタチウオ専用ロッドに仕上がっている。
全長(m)4.80
継数(本)5
仕舞(cm)112
先径(mm)1.6(1.5)
常温保存OK!楽ちんプッシュ!。手を汚さず、臭いが付きにくい便利なチューブ袋タイプのアミエビです!。とれたてのアミエビにアジMAXプレミアムを配合した常温保存タイプ。さらに、アミノ酸含有率93%以上の押江込蔵・レッド爆釣液を配合しています。サビキ釣り、ウキ釣り、カゴ釣りに最適。使用方法はとってもカンタン!。キャップを外してチューブを絞り出しアミカゴにアミエビを入れるだけ!キャップ付きなので液漏れしない!釣りのポイントまでの持ち運びにも便利です。対象魚。アジ、サバ、サヨリ、イワシなど…
用途釣り・海上釣堀・漁業
内容量(g)約600
原材料アミエビ、オカラ 他
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
振出
用途サビキ釣りに最適なカーボンロッド.サビキ釣り・ウキ釣りにも対応。波止釣りには欠かせない1本です。
仕様カーボン率(%):60
サイズ(号)鉛負荷:1-5
川池用のウキ釣り仕掛けが2セット入っています。糸巻きのカラーはロットにより変更されます。色指定はできませんのでご了承くださいませ
セット内容棒ウキ仕掛、玉ウキ仕掛各1セット
1セット(2種類×5セット)
¥1,900
税込¥2,090
8日以内出荷
海釣りなどでポピュラーに使用するエサ。青イソメです。多毛綱イソメ科の環形動物で、砂泥地などに生息します。ウキ釣りや、投げ釣り、穴釣りなど様々な釣りのエサとして使用できます。
用途漁業・釣り用エサ
1パック(1000g)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
新鮮なキビナゴを冷凍しました!。タチウオのウキ釣りの仕掛けにフィットするサイズを厳選し、新鮮なまま急速冷凍保存しました!。太刀魚はもちろんのこと、イカ、根魚、青物(海上釣堀)狙いにオススメ!
用途釣り・海上釣堀・漁業
入数約20匹入り
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
振出
用途波止でのチヌ釣りやサビキ釣りに。 持ち運びに便利な中小継仕様。サビキ釣りはもちろんウキ釣りにも最適です。
仕様カーボン率(%):75
サイズ(号)鉛負荷:2-5
視認性に優れた蛍光オレンジ仕様
用途ウキ釣りにかかせない小粒タイプシモリ玉
「タメているだけで魚を楽に浮かせる」海上釣堀専用ロッド。ウキ釣り、食い渋り時のミャク釣りまで対応できる柔軟なグラスソリッド穂先を搭載。細身化による元竿からしなやかに曲がり込むバランス、ネジレを抑制するX45、V-JOINTとの相乗効果により、タメているだけで魚を暴れさせずに浮かせてくる。シマアジなどの口切れ、繊細な仕掛けを使用した際のハリス切れも軽減する。【S-270・J/MH-270・J】際釣りなど近距離狙いのミャク釣りがメインの方に最適なショートレングスモデル。イケスの中をグルグル回遊している青物にタイミングを合わせてエサを送り込む、一定のタナ、距離で生き餌などをコントロールしたい時に、高い操作性を発揮。中型のイケス、混雑時など竿を自由に振れない状況でも有利な操作性に特化したショートレングスモデル。【S-300・J/MH-300・J】ウキ釣り、ミャク釣りがメインの方に最適。当て潮、低活性時に際を狙うようなシチュエーション、イケスの角狙いなど際狙いも可能。ウキ釣りで1日通すような時にも使えるオールラウンドなモデル。【S-350・J/MH-350・J】ウキ釣り、沖目を狙ったミャク釣りを展開する方に最適。竿のレングスをフルに使ったやり取りが可能な為、青物の強烈な引きをあしらい、シマアジなどの口切れを防ぎたい時にも最適。
視認性に優れた蛍光イエロー仕様
用途ウキ釣りにかかせない小粒タイプシモリ玉
スプリングの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。ハリス1号サガリで十分ですのでクイが良い。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取込までが抜群です。特殊ステンレススプリング鋼を使用しておりますので強靭です。
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン95%、グラス5%
高輝度・遠投電気ウキの決定版
タチウオ・イカ等の遠投を必要とするウキ釣りに最適な自立/普通兼用ウキ。ウキ本体に自立オモリをねじ込み式で取り付けることができるので、浮力が必要な時の普通タイプから、オモリ負荷の少ない自立タイプへの切り替えが瞬時に行えます。発光幅が広いので、遠くのポイントでの視認性も高まっています。
付属品自立オモリ
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、アジ、ハマチ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
関連キーワード
1
2
3
次へ