ナイトゲームは常夜灯周辺の釣りとなります。ライトが点灯している範囲内がポイントになりますので6フィート代のロッドが主流となるのです。ベーシックな1本と言えばコレです。
仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb
全長6'8”ft
質量(g)ルアー:0.6-10
サイズ(号)PEライン:0.1-0.6
動作アクション:EX.Fast
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
これから釣りを始める方へ最適な万能ルアーロッド。ルアー釣りの他、エサ釣りでも使用できる汎用性をもっています!
仕様(継数)2ピース、(カーボン含有率)50(%)
タイプ(リール)スピニング
バスフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。
上位機種に迫る扱いやすさはそのままに、デザイン面ではリング周りやスレッドカラーにフィールドに溶け込むチャコールブラックを採用。ベースのマットブラックと相成り、シックな高級感を演出しています。
老若男女問わず、これからバスフィッシングをはじめる方にオススメのハイコストパフォーマンスロッドです。
継数(本)2
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
トラウトフィッシングのファーストステップとして確かな1本を。
様々なルアーターゲットに対応する釣り入門者向けロッドとして幅広い世代に愛されている「ルアーマチック」が遂にリニューアル。
グリップタイプストレート
継数(本)2
先径(mm)1.4
ボトム感度と柔軟先調子を両立した加太泉南のマダイ釣り専用ロッド
加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)で狙うマダイ釣り専用ロッド
確実に底を取る感度と違和感なく喰わせる柔軟な先調子を両立させる7:3調子
扱いやすい2.3mレングスなど、上級モデルのノウハウをしっかり詰め込んでいる
全長(m)2.3
寸法L1(mm)665
寸法L2(mm)410
自重(g)125
元径(mm)10.9
継数(本)2
仕舞(cm)118
錘負荷(号)20-80
先径(mm)0.9
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!。北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!。例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!。製品特徴。Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
タイプSP
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
ロッド数1本
関連資料(1.2MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ロッド数1本
関連資料(1.25MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M
材質(ベース)ステンレス/樹脂
ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)
材質(ホルダー)樹脂
ホルダー寸法(mm)219×52×50
1セット
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ、「ミラベル」。ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻の質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。キャスト、リーリング、ロッドワーク、さまざまなシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
用途汎用
タイプスピニングリール
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
未知なる大物との出会いを現実のものとし、ブッコミ釣りで狙う専用ロッド。
全長(m)4.8
継数(本)5
仕舞(cm)113
カーボン含有率(%)99
リアグリップ長はコンセプトディストラクションのスピニングシリーズ共通の長さに設定。アクションは妨げないのにロクマルが来ても安心のファイトが出来る最適値と言える設計です。ファイト中は脇にグリップをしっかりと固定し、ドラグを出しながら竿は一定の角度で巻き続ける。これだけで、ULクラスでは苦戦必須の巨大なバスもしっかりと浮かせることが出来ます。ULクラスに落とすと言われるように「UL=弱い」の方程式は仕方ない、と思われている概念を根底から破壊する、コンセプトディストラクションらしいフィネスロッドの誕生です。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):6'8"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8
質量(g)Cast:1.8~7(1/16~1/4oz)、Rod:88(サンプル数値)
寸法(cm)Folded Length:170.5、Rear Grip Length:26.5
1本
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
質量(g)58
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
質量(g)39
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.7
寸法L1(mm)400
寸法L2(mm)290
自重(g)109
元径(mm)12.5
継数(本)3
仕舞(cm)61
錘負荷(号)5-15
先径(mm)0.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。EBTC-610LT。6フィート10インチのライトアクション 。EBTC-70LT-ST。7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。EBTC-74MLS。7フィート4インチのミディアムライトアクション。EBTC-79LT。長さが武器の7フィート9インチのライトアクション。EBTC-55ULT-ST。ショートレングスのスローテーパースペシャル 。EBTC-66ULT-ST。ベーシックなスローテーパースペシャル 。EBTC-77ULT-ST。ロングレングスなスローテーパースペシャル 。EBTC-704LT-MB。モバイル4ピースモデル 。EBTC-710MLT+PF。パワーフィネスモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン100%
タイプBC
製法TAF
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.8
寸法L1(mm)470
寸法L2(mm)350
自重(g)110
元径(mm)10.2
継数(本)3
仕舞(cm)64.5
錘負荷(号)20-50
先径(mm)1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.7
寸法L1(mm)365
寸法L2(mm)250
自重(g)117
元径(mm)11.9
継数(本)3
仕舞(cm)61
錘負荷(号)25-35
先径(mm)0.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.85
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)365
継数(本)3
仕舞(cm)66
キワを探る根魚権蔵小型スピニングリール。波止やテトラなどのキワを探る釣りに最適な小型のスピニングリール。コンパクトな800番のスプールは、ライトラインを扱えます。巻き感度に優れたスリムストレートEVAノブを搭載し、穴釣りの繊細な操作にも最適。穴釣りロッド「根魚権蔵キワぽちゃ」とカラーコーディネートもでき、タックル相性も抜群。・2ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。・軽量アルミスプール。・SS(スリムストレート)EVAノブ
ハンドル長さ(mm)40
糸巻き量(号-m)1.5/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
軽量・感度重視設計のビシアジ釣り専用ロッド
付属品ナイロン製ロッドベルト
適合クランプSS
自重(g)160
元径(mm)12.9
継数(本)2
先径(mm)1.3(1.2)
M.M.A United 83Mは、4ピースで持ち歩けるライトオフショアタックルを目指し設計。ブリやシイラ、カツオなど、PE2~3号セッティングで狙えるターゲットを想定しています。飛行機などの離島遠征や、車移動での遠征など、様々なシーンでコンパクトに持ち運び可能。長いキャリーがネックになる離島遠征などには特に活躍することでしょう。もちろん、ショアでのシーバスやロックフィッシュゲームにも使用可能。国内外、場所を選ばず連れて運べる一本です。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'3"●PE (# ,MAX):3
質量(g)Cast:10~40、Rod:249
寸法(cm)Folded Length:68、Rear Grip Length:38
1本
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
対ヨーロッパオオナマズを想定して設計されたエルホリゾンテ83は最強の淡水魚ロッドと呼んでも過言ではありません。釣りの種類の枠を超えて、世界のモンスターを相手にするこのロッドにとって、ビッグベイト等を用いたルアーフィッシングでのキャスタビリティや高い操作性は、ただの副産物に過ぎないのです。釣りの本質に戻り、確実に魚を仕留めるという点においた、これ以上の竿は存在しないかもしれません。まるで世界を相手にする刀、「長物」の登場です。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'3"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):10
質量(g)Cast:18~300、Rod:270
寸法(cm)Folded Length:185、Rear Grip Length:38
1本
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
スタッカート76は、負荷をかけずに振るとバスロッドのような先調子で、少しの負荷を掛けると低弾性の昔ながらの竿が中の芯から出て来る。キャスト時では、振りかぶるシーンは胴調子、ルアーをリリースするタイミングで先調子となり、アクション時では、スプーンのようにラインが水を噛んでいる場合は胴へ、ペンシルを動かすようなライン抵抗がフリーになるシーンでは先調子となり、操作感が驚くほど容易に。力いっぱいフルキャストしても、6割ほどのパワーで投げても飛距離は変わりません。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):7'6"●Mono Line (lb ,MAX):12(ナイロン)●PE (# ,MAX):1.5
質量(g)Cast:3~18、Rod:172
寸法(cm)Folded Length:172、Rear Grip Length:30
1本
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
「Kumoma(クモマ) S80MT」は、パナリの他ラインナップ「Kurusuma(クルスマ) S79GT」よりロッドパワーをダウンさせ、メインターゲットを20キロ前後のGTと想定し設計されました。ルアーは40g程度の軽量なプラグから、70g程度のペンシルなどがベストとなります。GTロッドはパワーが強く重いものが一般的ですが、そのためこれまでは体力のあるアングラーでなければ1日中ロッドを振り続けることが難しい釣りでもありました。このクモマS80MTは、アングラーに合わせ最適なロッドパワー、自重で設計。一日中、ロッドを振り続けるアングラーの疲労を最小化することに重点を置き開発されています。女性アングラーや、小さいルアーをテクニカルに動かす釣りにも最適の一本に仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):8'0"●PE (# ,MAX):6
質量(g)Cast:40~150、Rod:350
寸法(cm)Folded Length:154、Rear Grip Length:49(リールシートの中心より)
1本
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
タイラバ、ジグ、インチク、ナブラが出た時のキャスティングプラグなどを少しずつボックスに詰め込んで、そのルアー達をいかに最適に操作できるか、という部分に念頭を置いたロッドが、この「Oikaze68」です。また、6フィート8インチというレングスは、カヤックフィッシングにおいて非常に重要となってきます。アングラーは座った状態で移動出来ないまま、魚とやりとりをする事になりますが、その際、カヤックの前方からラインを回し、カヤックの右側でも左側でもロッドが出せるようにするといった狙いがあります。これは、6フィート8インチより短くなればなるほどやり難くなり、また長いほど操作性が悪くなります。バーサタイル性を確保するのであれば、PEラインは1号+16~20ポンドリーダーが推奨となります。キャスティングプラグは1オンスクラスまで。バーチカルのウェイトは100g程度までがマッチしますが、MAX140g程度であればスロージギング、タイラバも使用可能。ガイドセッティングは、糸絡み軽減や真下へのファイト効率を鑑みたスパイラルセッティングとなります。ツララブランク特有の粘り込むバット部分は、カヤックゲームなどで狙える大型魚(ブリ、80cmクラスのタイ)にも十分に対応します。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):6’8”●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:プラグ 10~28 ジグ(バーチカル) 30~140、Rod:151
寸法(cm)Folded Length:161.5、Rear Grip Length:34
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
グルーヴィ66Cは、言わばグルーヴィ70Sに近いテイストのロッドです。ティップは70Sと同様のソリッドティップ。アジやメバルなどの繊細なバイトに対応するソフトなティップです。他のグルーヴィシリーズと同じく、2ピース+グリップジョイント仕様。仕舞寸を88cmまで短縮し車や公共交通機関での移動時に快適な長さに設計されています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:F●Length (ft):6'6"●PE (# ,MAX)(l):1(リーダーMAX20bまで)
質量(g)Cast:3~10、Rod:145
寸法(cm)Folded Length:87、Rear Grip Length:22.5
1本
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ローナ58は『バス釣りを純粋に楽しむ。』ということを目指し、相羽 純一 氏のもと開発がスタートしたショートベイトロッド。取り回しを重視したショートレングスは、ライトプラグをメインに幅広いルアーを軽快に扱え、ワーミング使用時においてもスレた魚に対して繊細なアプローチが可能となりました。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):5'8"●Mono Line (lb ,MAX):14
質量(g)Cast:4~14、Rod:1130
寸法(cm)Folded Length:146、Rear Grip Length:19.5
1本
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
特徴としては、そのロングレングスで中弾性のブランクから放たれる超飛距離。ボートでもおかっぱりでも、ルアーを遠くに飛ばせるというのは大きなアドバンテージです。モンスターサイズは人が思っている以上に敏感です。足音、ライト、ボートの騒音など、人間の気配を察知した瞬間にスイッチOFFとなる個体が殆どです。気配を悟られないよう、シビアなモンスターサイズへロングディスタンスからアプローチする。そんな事を念頭に置き、開発されたロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):7'10"●Mono Line (lb ,MAX):30
質量(g)Cast:3/8~6oz、Rod:225
寸法(cm)Folded Length:195、Rear Grip Length:35
1本
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ヨーロッパの大型魚パイクをメインに開発していた前作の「TravelCast200B」でしたが、その強く粘るブランクはもう1段階強いターゲットも適性の範囲に収まるということがリリース後にわかってきました。嬉しい誤算に対応するため、今回のリニューアルではガイド内径をわずかに大きくし、太めのリーダーシステムの抜け性能の向上を図っています。更に、グリップの長さやデザインも一新。ロッドのテイストとしては、前作同様のオールドスクールなブランクの恩恵として 7g程度の小型プラグから 2oz(56g)のビッグベイトまでという幅広いキャストレンジを得ています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):約6'7"●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:7~56、Rod:141
寸法(cm)Folded Length:56、Rear Grip Length:24
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ