20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高輝度・遠投電気ウキの決定版】 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2点発光の棒型電気ウキの決定版
電池寿命(時間)約7 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池2本タイプで抜群の明るさ メーカー比No,1 電池2本タイプの6V仕様で抜群の明るさを実現! 開発から生産まで安心のMADEinJAPAN
電池寿命(時間)約10 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、イカ 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体超高輝度緑色LED
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全自立の高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・遠投電気ウキの決定版 タチウオ・イカ等の遠投を必要とするウキ釣りに最適な自立/普通兼用ウキ。ウキ本体に自立オモリをねじ込み式で取り付けることができるので、浮力が必要な時の普通タイプから、オモリ負荷の少ない自立タイプへの切り替えが瞬時に行えます。発光幅が広いので、遠くのポイントでの視認性も高まっています。
付属品自立オモリ 電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、アジ、ハマチ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評のCS(カラーセレクト)ウキにL(ロング)タイプを追加! 視認性抜群のⅡ(2点発光)タイプ!
電池寿命(時間)約7 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、サバ、イシモチ、タイ、イサキ、メジナ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435x2本(別売) 発光体超高輝度赤色&緑色LED2個
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ピン形リチウム電池
用途電気ウキ 質量(g)約0.85 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)4.2×35.9 電池ピン型リチウム電池 アズワン品番64-8907-93
1個
499 税込549
当日出荷

飛ばし電気ウキの決定版! ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
適合オモリ:8号 本体質量(g)11.01(電池含) 電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166 対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5LGシリーズ。
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棒型電気ウキの決定版
電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・遠投電気ウキの決定版 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ。超高輝度のダイオードを配した発光幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。
適合オモリ:3号 本体質量(g)9.10(電池含) 電池寿命(時間)約15 使用電池リチウム電池 最大径×高さH(Φmm×mm)24×123 対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc 適合バッテリーFB-03またはBR435(別売) 発光体高輝度LED(3m/m)
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯 質量(g)130(電池込) 電池寿命(時間)400 サイズ(mm)120×43 LED寿命(時間)30000 耐圧水深(m)700
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚(2組)
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。
用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし! イエロー 規格2B 寸法(Φ×高さH)(mm)32.1×32.3 内径(mm)上下:2.1/2.1 自重(g)18.2
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)