ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
T/Zシリーズのクリアー視認性タイプ。 。 高撥水加工によりべとつきを抑え最高のラインメンディングが可能。 。 T/Zシリーズ同様の耐摩耗集合構造(通常の20倍以上)でスレを防御。 。 T/Zクラス最高の強力とパワーで獲物を確実に仕留める事が可能
用途釣糸
材質ナイロン
色サイトオレンジ
LB-
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
T/Zシリーズのオールラウンド チヌ専用タイプ。 。 耐摩耗集合体構造に特殊失透素材の混合により極限の視認性を実現。 。 遠浅ポイントや溝を流す釣りに驚異的な耐摩耗性を発揮しスレを防止(通常の20倍以上)。 。 磯際から深場まであらゆるポイントに流せるサスペンドタイプ
用途釣糸
材質ナイロン
色ソルティーソーダ
LB-
T/Zシリーズのフロート チヌ専用タイプ。 。 中空浮力構造により、フロート性能限界の比重1.01を実現。 。 遠浅ポイントや溝を流す釣りにフロートが絶大な威力を発揮。 。 フロートはラインメンディングに優れ的確にポイントまで誘導が可能
用途釣糸
材質ナイロン
色ストロベリーシェイク
LB-
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
信頼のフロロハリス「ディーフロン船ハリス」がリニューアル 様々な船釣りに使い易い、スタンダード船ハリス
材質フロロ
色ナチュラル
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
用途額、POPボードの吊り紐。防鳥用に
材質ナイロン
長さ(m)50
ハリスはただ強いだけでは成り立たない。ハリスの特性上、ハリに、また道糸に結ぶ箇所が必ず発生する。 つまりより結びやすく、また結んだ箇所の強度が強くなくてはならない。 アプロードディテールプロハリスは、ハリスの特性を考慮し、開発されたフロロカーボンハリス。
用途釣糸
材質フロロ
色クリアー
LB-
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
ラインは釣りにおいて「探る使命」を求められる。潮の流れを知らせる、タナを探る、魚のアタリを伝えるなど、刻々と変わる自然状況のディティールは、その使命を果たすために生まれたフィッシングラインです。
用途フロロを遥かに凌ぐ耐摩耗!! クリアー系最高峰の耐摩耗! クリアーなのに見える! *整列巻き・サイトクリア(見える透明)ラインカラー
ライン色サイトクリア(見える透明)
巻数(m)150
こんなときには「ソフト」が有効です。・軽量のハリを使いたい時。ケラレが少なく掛かり抜群。・瀬を中心にオールラウンドに釣りたい時。・競技会などで一匹を早く掛けたい時。・ハリ巻きやイカリのセット時に便利なポイントマーキング付き。
材質ナイロン
色グリーン
全長(cm)15
・独自のDRP加工により、手触りがよく、水切れが良い高耐久特性道糸。・SDP製法により、ネバリ強く、強いアワセにも耐えるストレッチショック性能を備えました。・形状キープ設計がチヂミ幅を抑え、底釣りにも安心です。・ヨレ、チヂレの起きにくい、高性能コポリマーナイロン採用。
材質ナイロン
色スプラッシュオレンジ
元祖 船ハリス。プロ専用開発のフロロカーボン100%漁業糸です。巻きグセがつきにくい太判スプール採用。デュエル 「H.D.カーボン船ハリス」 は、沈みが早い・水中で見えにくい・吸水せず紫外線に強い、といったフロロカーボン独自の特性はそのままに、特殊フッ素系強化樹脂加工による鋭い水切れと耐摩擦性を加え、基本性能を飛躍的に向上しました。各号数に最適の柔軟性と性質を与え、あらゆる状況、対象魚に高水準で対応する強さと使いやすさを追求しました。シャキッとしたハリとコシ。枝糸が絡みにくく手返し向上。巻グセがとれやすく、結びもスムーズ。耐ショック性向上。太糸特有のこわばりを抑え自然な誘いを実現しています。比重:1.78
材質フロロカーボン
色クリアー
比重1.78
なめらかブラックで喰わせる。 。 。 ナイロン(食い込み優先)タイプ。 。 食い込みを重視しながら、さばきやすいカラミ止め仕上げは使用感抜群。 。 整列まきで巻きグセ・糸ヨレ・つぶれがない常に最良の品質。 。 最適なコシとハリが、ハリス(枝糸)・仕掛糸(幹糸)としてあらゆる仕掛に対応
用途釣糸
材質ナイロン
色ブラック
LB-
こんなときには「フロロ・ロング」のチラシがおススメ。・巨鮎を身切れさせずに取り込みたい時。・ガンガン瀬での釣りに。・大バリで根掛かりさせずに釣りたい時。・長ハリス仕掛けで追い気のない鮎を狙う時。
材質フロロカーボン
色ブラウン
全長(cm)30
プロが選ぶ!!。粘り強いトータルバランスフロロ。No.1 PRO SELECT。アングラーに選び抜かれた 「魚が獲れる」フロロカーボンライン。選び抜かれた素材を採用。プロアングラー達が様々な状況下で繰り返しテストし、辿り着いたスーパーフロロカーボンラインです。耐摩擦性、耐ショック性、耐久性など様々な状況の中で求められる強度すべてについて優れた性能を発揮。さらに、透明性が高く、長時間の使用においても白濁しにくいので魚の喰いが落ちません。必要な長さで糸がピタッと止まるジャストストッパー付き
材質フロロカーボン
色ナチュラルクリアー
寸法(m)30
比重1.78
ダイワ船ハリスシリーズで最もしなやかな高強力フロロカーボンライン
材質フロロ
色ナチュラル
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
水に溶けるような透明感!クリスタルクリアの船専用フロロハリス!<シーガー 船ハリス>
用途「強さ」と「しなやかさ」の絶妙なバランスを持った船専用ハリスです。大口径スプールと高い撥水性で実現した糸さばきの良さ、水に近い屈折率のクリアラインで、水中のカモフラージュハリスを演出します。また、極めて低い吸水性で、長時間の水中使用でも高強度を維持します。
ライン色クリア
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン
色ステルスピンク
寸法(m)50
結節強力重視の最高級フロロハリスが更にパワーアップ!非常に便利な「スプールバンド」仕様
材質フロロ
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
長さ(m)1000
超高強力、超高感度PE。 スーパーPEは超高感度ですので、微かなアタリもキャッチできます。また、直線強度もバツグンです。低吸収率、強度劣化がない。
材質スーパーPE100%
長さ(m)50
ライン色1m毎に黄、黒、黄マーク/5m毎に黄マーク
独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン
色ステルスピンク
寸法(m)100
魚に見えないミスティグレー、タナが取れるフラッシュピンク。 太号数でもリールになじみ、ライントラブルを抑えるソフト設計。適度なハリ、コシも持ち合わせているので、操作性、サバキも良好です。 カラーパターンの75cm部分は、海中に溶け込むミスティグレーを採用することにより、魚に違和感を与えません。また、25cm部分のフラッシュピンクは、空中で見やすく、あらゆる状況下、対象魚に対応して迅速かつ正確にタナを変えられます。 ライン表面には、ポリマー系特殊加工が施されており、糸スベリが良く、ラインの送り出しがスムーズです。また、ポリマー系特殊加工は、吸水による強度低下を抑え、優れた耐久性能を実現。抜群の直線強度、結節強度、衝撃吸収能力を兼ね備えたハイパワー設計。青物の強烈な引きにも余裕で対応。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)50
ライン色ミスティグレー&フラッシュピンク
確かなコンセプトに基づく号柄別専用設計。あらゆるシーンをカバーする卓越した強度バランス、熟成した高次元での柔軟設計。
用途巻グセを抑えた大型スプールを採用。耐摩耗性・耐ショック性に優れ、更なる大物の引きにも対応しました。
長さ(m)100
インデックス船等・投げ
ライン色ナチュラル
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
高視認イエロー サスペンドタイプ。 直線・結節強度ともにクラス最高レベルの強度を実現。あらゆる状況下でも安定した視認性を確保する高視認イエローをラインカラーとして採用。糸質は快適な操作性を実現するために、しなやかさの中にも適度なハリ・コシを持たせた設計となっています。ライン表層部のポリマー系特殊加工が、ガイド摩擦を大幅に低減することにより、スムーズなライン放出をもたらします。サスペンドタイプ。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)150
ライン色イエロー
・最新のテクノロジーHMW(超高分子量)ナイロン採用。脅威の強さと異次元の粘りを実現!。最強の粘りで巨べらの突っ込みを止める優れた応力性能で魚を寄せる。掛けてからの強さが飛躍的にUP。また直進性に優れ糸サバキも良く、穂先ガラミなどのトラブルを回避。・独自の4層コーティングにより、チヂレが激減!親水性UP!。滑らかな表面加工で浮子止めの移動によるチヂレ・キズの発生を軽減。水なじみが良い親水処理加工により、ストレスのない釣りをサポート。
材質ナイロン
色変幻イエローオレンジ
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)300
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ