0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16
質量(kg)2.2
使用荷重(t)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9
使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75
クランプ幅(mm)75
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ
特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。
リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)50
寸法(mm)(内側ふところ)33×50
全長(mm)250
質量(kg)2.5
使用荷重(t)4.3
刃先幅寸法(mm)12×48
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)50
全長(mm)250
質量(kg)2.8
使用荷重(t)2
危険物の類別非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)205
先端幅(mm)7
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)175
先端幅(mm)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)250
先端幅(mm)11
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。
トラスコ品番853-4751
材質炭素工具鋼
寸法(mm)懐:65
全長(mm)260
最大口開き(mm)100
締付圧300kg(30mm開き時)
1丁
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ
特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。
リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素工具鋼
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1
使用荷重(t)5.5
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ