耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
折りたたみが簡単な組立式パレットです。
取り扱いやすく、回収・保管が容易です。
オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。
耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など)
輸送時の海上コンテナとして。
工程間や工場間の通い箱として。
ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
高さ(mm)85
内容量(L)970
中央桁幅(mm)20
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプコイルタイプ
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
仕様積み上げ可
トラスコ品番516-8759
質量(kg)22
高さ(mm)600
タイプ鉄板張り
奥行(mm)600
間口(mm)600
均等荷重(kg)300
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ全開
表面処理亜鉛鍍金
扉開閉方式全開
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)4
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
用途部品の管理・収納。
材質/仕上スチール製
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
タイプニューマルチタイプ
線径(Φmm)6.4
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
丈夫なポリプロピレン素材で編まれたバスケット フルサイズ。
水分に強い素材で、キッチンや洗面所、浴室周りなどの収納に。
ナチュラルで清潔感のあるインテリアを演出。
市販のカラーボックス1段の中に収まるサイズ。
3方向に持ち手穴があり便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×26
寸法(幅W×奥行D)(cm)底面:32×20
材質ポリプロピレン、鉄
丈夫なポリプロピレン素材で編まれたバスケット ハーフサイズ。
水分に強い素材で、キッチンや洗面所、浴室周りなどの収納に。
ナチュラルで清潔感のあるインテリアを演出。
市販のカラーボックス1段の中に収まる浅型サイズ。
3方向に持ち手穴があり便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×12.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)底面:31.5×20.5
材質ポリプロピレン、鉄
高比重の内容物を1度に多く運べる2トン耐荷重 。底部生地2枚重ね、ベルト底部クロス構造 。鉄、銅、石材など高比重の内容物でも安心の2トン耐荷重構造
用途金属製品/ガラス/土石/建築資材/鉄/アルミ/ステンレス/各種廃棄物
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)3
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)860
寸法(Φ×mm)排出口:450×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)850×850×800
外径(mm)850×850
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
パレティーナの内側に入れてカバーとしても使えるフレコンバッグです。 。4点ベルト吊りでフォークリフトでの移動に向いています。 。鉄バッカンやパレチーナの代わりにもご利用いただけます。
用途使用に適した内容物。建設資材/建設廃材/各種廃棄物
仕様吊り方:4点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1200
投入口寸法(径×高さ)(mm)1040×300/1040×950
外径(mm)□1040
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
2枚重ねの本体生地を採用 。破れにくいため、ガラス屑やゴツゴツした突起物等に最適
用途ガラス屑/建築廃材/解体廃材/木くず/鉄くず/釘の付いた板
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)3
色ベージュ
高さ(mm)1050
タイプワンウェイタイプ
容量(L)800
投入口寸法(径×高さ)(mm)860×860×800
外径(mm)860×860
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
丈夫なポリプロピレン素材で編まれたバスケット クォーターサイズ。
水分に強い素材で、キッチンや洗面所、浴室周りなどの収納に。
ナチュラルで清潔感のあるインテリアを演出。
市販のカラーボックス1段に2つ並べて入れられるサイズ。
持ち手穴付きで便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×27×12
寸法(幅W×奥行D)(cm)底面:16×24
材質ポリプロピレン、鉄
オープンボックス『froq(フロック)』シリーズに対応したキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。全方向キャスターで移動ラクラク。
用途オープンボックス『froq(フロック)』用キャスターとして。
材質本体:ポリプロピレン、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入)、車輪軸:ナイロン樹脂
質量(g)80
耐荷重(kg)4点:10
対応商品オープンボックス『froq(フロック)』シリーズ、収納ボックス『カタス』一部サイズ、収納ボックス『インボックス』シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:3.5×3.7×4.3
1セット(8個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックスです。2個、3個上に積み上げて収納することができるスタッキング機能付きです。フレームはメッキ仕上げで高級感があります。使用しない時は折りたたんで収納も可能です。材質:ポリエステル オックス600D フレーム:鉄管(メッキ加工)
仕様組立出荷
材質布、スチール(メッキ処理)
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
色ライトグレー
容量(L)約300
グリーンマーク認定
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)20
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
用途工業製品の大量輸送に最適です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
トラスコ品番836-2425
質量(kg)3.3
2018年トラスコ掲載ページ8 0729
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。商品に優しい内面フラット形状です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
フタの有無あり
トラスコ品番387-0570
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2.64
最大積載荷重(kg)20
適合カード差しOCK-110(別売)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)333
有効内寸法・高さ(mm)303
有効内寸法・幅(mm)492
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
内容物の投入作業がスムーズになります。 。組立式なので設置しやすく、保管も嵩張りません。
材質本体:鉄
形状組立式(2パーツ)
質量(kg)8
色黒
高さ(mm)1080
タイプワンウェイタイプ
外径(mm)900×900
1台(1台)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。
色カーキ
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(g)4300
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×570×1000
ロープ長さ(m)1.2
収納寸法(mm)560×570×1000
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
好きな文字が記入できる印刷コンテナ!
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
サービス分類名入れ
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。
用途カゴ車の中間棚
耐荷重(kg)100
材質鉄
色緑
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
取扱説明書(0.6MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ