普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)12
穴の形状十字穴2番
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプナベ頭
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
材質鉄
頭径(Φmm)12
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質鉄/ユニクロメッキ
適合板厚(mm)3.2
表面処理ユニクロ
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプ皿頭
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
材質鉄
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
表面処理ステンレス
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ラスパート処理でサビに強いドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!
形状座付き
材質/仕上鉄/ラスパート
ねじ径(mm)4
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~2.3
頭径(Φmm)8
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~3.2
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)6
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~3.2
頭径(Φmm)8
表面処理ブロンズ
穴の形状十字穴2番
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
適合板厚~0.8×2
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)6
穴の形状十字穴2番
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~3.2
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部皿小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0046
セット内容四角ビット
質量(g)268
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(70本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0028
セット内容四角ビット
質量(g)219
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)13
呼び寸法d(mm)4
1パック(106本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-1686
セット内容四角ビット
質量(g)262
頭部形状皿
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(43本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
適合板厚~0.8×2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ