オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
材質PVC
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
保護等級IP2XD
扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)43
材質鉄
形状被せふた(簡易防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
材質ステンレス18-8(SUS304)
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他
収納サイズB4
鍵なし
キーなどの小物を収納できるキーボックです。
専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。
施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。
ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。
不動産業、住宅展示場等の物件管理に。
伝言メモや小物類の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)
幅(mm)(収納可能サイズ)67
高さ(mm)(収納可能サイズ)37
奥行(mm)(収納可能サイズ)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
小物収納に便利なインナートレー付です。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)3
最大積載量(kg)本体:約15、インナートレー:約2
材質(調節バックル)鉄
外寸法・幅(mm)505
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
背面に大判強力マグネットシートが付いているので壁面置きが可能なティッシュ・ペーパータオルケースです。
用途横置きも縦置きもできて、ペーパータオル、ゴミ袋などを入れることができます
材質鉄
質量(g)600
寸法(cm)13×8.5×24
特性強力
取出口2.9cm
キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。
キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。
他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。
セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。
10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。
砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。
ロックダイヤル式
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR
仕様南京錠型
質量(g)約435
桁数【ダイヤル】4桁可変式
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
持ちやすいワイドハンドルタイプです。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
材質(調節バックル)鉄
外寸法・高さ(mm)255
。Raspberry Pi 鉄箱は、手軽なソリューションで、組み立てが簡単です。Raspberry PiB+/2 と互換性があります。
アズワン品番67-0452-05
1個
¥6,798
税込¥7,478
33日以内出荷
パンに塗ったり、料理に使ったりとバターは何かとキッチンで大活躍の素材ですよね。使用頻度が高いからこそ 収納の仕方に迷った経験はありませんか?売っている箱に入れっぱなしなんて方も多いのでは。売っている箱から出して、銀紙をはがすのは面倒だなぁと思いますよね。でも専用のバターケースがあれば、使い勝手が良いのはもちろん見た目にも美しくもっと早く使えばよかったと思えるのがcottaの琺瑯バターケースです。ホーローとは鉄表面にガラス質の釉薬を高温で焼き付けたもので、頑丈で美しく衛生的なのが特徴の素材です。
仕様電子レンジ:不可、IH調理器具:不可
材質ホーロー鋼板・木蓋
色白
外寸(mm)153×103×H70
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途木材
材質鉄
全長(mm)25
色クロメート
ねじ長さ(mm)19
ねじ径(mm)3.5
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)19
1ケース(450本×10箱)
¥8,500
税込¥9,350
5日以内出荷
新しい書道セットのかたち… 。●お母さんの手作りバッグやランドセル、お好きなバッグに入れて持ち運べます。
用途書道セット他
セット内容固形墨、書光(180mL)、筆(太筆・細筆セット)、ぼくちすずり(4.5平)、文鎮、下敷両面スベリ止め、水差し、半紙ばさみ、中皿(蓋なし)、ハードケース、書道のてびき
材質固形墨:煤・膠/書光(180mL):煤・樹脂・PE・PP/筆(太筆・細筆セット):ABS(抗菌軸)・馬毛・羊毛/ぼくちすずり(4.5平):PP・シリカ系フィラー剤/文鎮:鉄・PP・シリカ系フィラー剤・ABS/下敷両面スベリ止め:再生ポリエステル・レーヨン/水差し:PE/半紙ばさみ:PP/中皿(蓋なし):PS・PP/ハードケース:PS/書道のてびき:紙
寸法(mm)232×49×313
色黒
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
全回転ミシン専用のボビンケース。空回り防止バネ付。
材質鉄
質量(g)15
縦(cm)2.8(ケース入り)
アズワン品番63-1224-98
厚さ(cm)2.2
横(cm)3.4
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
用途コンクリート
材質鉄
色シルバー
下穴径(Φmm)5.3~5.7
ねじ長さ(mm)49
頭径(Φmm)12
太さ(mm)6
半回転式ミシン専用で、ジグザグ縫い兼用です。
材質鉄
質量(g)17
縦(cm)2.8(ケース入り)
アズワン品番63-1224-96
厚さ(cm)2.2
横(cm)3.4
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。
ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途暗所でのカギの保管
ロック4桁ダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45
電池CR2032(1個)
電池寿命点灯約5000回(2年間程度)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!
ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。
従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。
ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。
用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置
材質取付部:鉄(クロムプレート)
適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LED
ケーブル長(mm)450
ケーブル太さ(mm)10
質量(g)91
材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。1パックに#1ビット1本入。
材質鉄
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴1番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質鉄
表面処理シルバーコート
慣れ親しんだいつものおかずが缶詰に
ひじきふっくら煮:鉄・カルシウム等ミネラルを多く含むひじきと、大豆、油揚げをふっくら煮上げました。
たけのこやわらか煮:たけのこをたっぷりのかつお節だしでじっくり煮込んで、柔らかく仕上げました。
たっぷり五目野菜豆:大豆を主役に昆布、椎茸、人参、たけのこ等の素材の風味を生かし、しっとりと柔らかに仕上げました。
切り干し大根うま煮:旨みをたっぷり加えた切干大根に、鶏肉とたけのこを加え、贅沢に仕上げました。
牛すき焼き風:牛肉をたっぷりと使い、たけのこ、糸コンニャクを加え、すきやき風に味付けしました。
きんぴらごぼう:ごぼうと人参のきんぴらに、炒り胡麻を添え風味良く仕上げました。
幅(mm)318
高さ(mm)142
奥行(mm)242
関連キーワード
1
2
3
4
次へ