両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
すばやく吸収されるホエイプロテインとゆっくり長く吸収されるカイゼンプロテインを配合。
アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・プロテインの働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加。
運動で消費され、カラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加。
用途すべての競技アスリートに。
仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
1杯で大豆プロテイン15g配合
プロテインの働きを強めるEMR配合
1/2日分のビタミンC、1日分の鉄分 添加
おいしいソイカカオ味
原材料大豆たんぱく、ココアパウダー、砂糖、食用油脂/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、酵素処理ルチン、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分(1食分22g当り)エネルギー 83kcal、たんぱく質 15.5g、脂質 1.2g、炭水化物 2.6g、食塩相当量 0.26~0.91g、鉄 7.0mg、ナイアシン 8.8mg、パントテン酸 2.6mg、ビタミンB1 0.51mg、ビタミンB2 0.59mg、ビタミンB6 0.62mg、ビタミンB12 0.8~3.6μg、ビタミンC 63mg、ビタミンE 2.6mg、葉酸 140μg、たんぱく質無水物換算値 16.2g、酵素処理ルチン 42mg
再生紙使用マーク適合
1個(660g×30回分)
¥3,598
税込¥3,886
3日以内出荷
高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド
特性回転機能・高さ調節
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
耐荷重(kg)最大約0.8
材質ABS、鉄、シリコン
本体質量(g)約645(±20)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
かぶせネットと鈴の音のW効果で注意喚起できる盗難防止ネットです。ネット(約3帖相当と約6帖相当の2サイズあります)と取り付けしやすい
スナップ付きの宝来鈴10個がセットになっています。
ネット本体は難燃のポリエステル原糸を使用した防炎仕様です。周囲ロープ、4隅取り付けロープ付きで扱いしやすいです(PE6mmロープ、4隅80cm2本手出し)。15mm目合いで手が入らずネット内側の荷物を守ります。鈴はネットの任意の箇所に取り付けてご使用ください。
用途宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに。商業施設等のテナントの休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。工場等の精密機器の安全管理などに。
倉庫入り口の小動物侵入防止や、不審者の立入禁止の注意喚起に。
色ネット部:ブルー、鈴:シルバー
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)、スナップ付き鈴10個入
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
線径(Φmm)ネット部:約1.4(250D/34本)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード