「鉄イオン 測定」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様受光部:シリコンフォトセル 測定範囲0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目低濃度鉄 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb ±測定値の5% 分解能1ppb 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理TPTZ 法 使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 光源(nm)575(LED)
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
1袋(50枚)
7,198 税込7,918
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
19,880 税込21,868
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)反射式環境定量分析システム
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
電源単4電池×4(付属)
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
1セット(5回分)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。 測定範囲(ppm)10~50 TGK品番567-44-01-31 標準変色表間隔10、20、30、40、50 長さ(mm)40 幅(mm)7 入数(枚)300 アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
1セット(100個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPAN 動画あり
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。 寸法(mm)70×110×31.8 質量(g)62 取付方式壁に取付 消費電力(W)<1 精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1A ボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1 液晶モニターバックライト付きLCD画面 供給電流(mA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポートRJ45 (RS485) 取扱説明書(1.24MB) 動作温度範囲(℃)-20~45 供給電圧(V)12DC
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
エコ商品
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マンガン)
エコ商品
HI 97709、HI 97748は、高濃度のマンガン(0.0~20.0 mg/L)、または低濃度のマンガン(0~300 μg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97748にキットタイプはございません) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
エコ商品
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バッテリーの安心な味方。電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!。このモニターで今までの不安が解決!。使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!。電流測定型。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示。シャント抵抗器付き。低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V 付属品シャント抵抗器・取扱説明書 寸法(mm)91×51×23 材質(本体)樹脂製 質量(g)70 表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%) バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
1式
7,098 税込7,808
6日以内出荷

使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!。DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応。入力電圧DC7-100V。昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示。防水構造。シリコンゴム製プッシュスイッチ。大型液晶スクリーンによる表示。2線式・メモリー機能付き。低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7-100V 寸法(mm)61×28×16 材質(本体)樹脂製 質量(g)23 バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー 電流(mA)static:2 動作電流(mA)≦15(最大)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器(ATD101DAは除く)、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (シアヌル酸)
エコ商品
HI 97722は、シアヌル酸(0~80 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0~80 測定項目CYA 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±1 mg/L ±測定値の15% (25℃) 試薬HI 93722-01 (100回分)、HI 93722-03 (300回分) 測定方法比濁法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス水質検査試験紙
容易な操作で測定でき、結果がすぐ分かります(反応時間0~60秒)。
1箱(6箱×25枚)
22,980 税込25,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書 長さ(cm)リード:20 精度1%±1digit 取付寸法(mm)58×28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15 測定速度(秒)約回2/ 使用電圧範囲測定:DC 8~100 動作温度(℃)-10~+70 動作湿度(%)10~80 動作電流(mA)<15
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 動画あり
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト 寸法(mm)134×97×1 質量(g)260 温度範囲(℃)センサー:‐20~80 精度電流:± 1% 最大電流(A)連続:300 分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A 通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh 高度(m)動作:2000m以下 バッテリー容量(Ah)1 - 6500 保証期間1年間 設置方式壁掛け 動作湿度(%)0~95% 入力電圧範囲(V)8 - 60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC 最大ピーク電流(A)1-500(<10s) 取扱説明書(21.54MB) 動作温度範囲(℃)‐20~50 動作電圧(V)8 - 120DC
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

カイレン・テクノ・ブリッジBCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh
エコ商品
あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合) UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。 3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。 脱着式LCDパネル装備。
運転方式ラインインタラクティブ方式 蓄電池容量(Wh)5280 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時) 寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値) 使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 入力電圧範囲(V)AC74~130 波形(電圧)正弦波 蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時) 保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc 質量(kg)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む) 出力容量最大2400VA(バッテリー給電時) 出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

カイレン・テクノ・ブリッジBCP対策タワー型UPS
エコ商品
停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。 大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1 コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。 長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載 2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。
出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、2400VA/1500W(バッテリ給電時)連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時)※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。 入力電圧範囲(V)AC74~130 波形(電圧)正弦波 蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×640×640(キャスター含む) 蓄電池容量(Wh)5120 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時) 使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 出力容量最大2400VA(バッテリー給電時) 運転方式ラインインタラクティブ方式 切替時間20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時) 質量(kg)96 充電時間(時間)約48(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約52(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc 保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 仕様【入力インレット】IEC60320 C14 または端子台接続可、【停電検出後】10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】コンセント:正面×4口/背面×2口/端子台:背面×1口、【放電時間】約540分(500W/負荷時)
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷