153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/10mm)14.0 引張強度(N/25mm)392.5 引張強度(N/10mm)157.0 粘着力(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
5,090 税込5,599
当日出荷

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm)0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 全長(mm)1000 材質/仕上亜鉛 質量(g)1
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。 マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。 マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに 材質スチール、コート紙 幅(mm)920 厚さ(mm)0.2 質量(kg)6 長さ(m)10
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm) 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/鉄●原産国:日本●コード番号:357-6560 アズワン品番67-5583-84
1箱(4000本)
65,980 税込72,578
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):4.8~6.4●リベット長(mm):10.8●フランジ径(mm):7.9●リベット径(mm):4.0●リベット80本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6554 アズワン品番67-5559-88
1箱(4000本)
34,980 税込38,478
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):0.5~1.6●リベット長(mm):5.4●フランジ径(mm):6.4●リベット径(mm):3.2●リベット100本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6551 アズワン品番67-5559-83
1箱(5000本)
34,980 税込38,478
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/鉄●原産国:日本●コード番号:357-6553 アズワン品番67-5583-85
1箱(4000本)
65,980 税込72,578
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/鉄●原産国:日本●コード番号:357-6533 アズワン品番67-5583-82
1箱(5000本)
65,980 税込72,578
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):3.2~4.8●リベット長(mm):9.2●フランジ径(mm):7.9●リベット径(mm):4.0●リベット80本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6549 アズワン品番67-5559-87
1箱(4000本)
34,980 税込38,478
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):0.5~3.2●リベット長(mm):7.6●フランジ径(mm):7.9●リベット径(mm):4.0●リベット80本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6544 アズワン品番67-5559-86
1箱(4000本)
34,980 税込38,478
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):3.2~4.8●リベット長(mm):8.6●フランジ径(mm):6.4●リベット径(mm):3.2●リベット100本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6557 アズワン品番67-5559-85
1箱(5000本)
34,980 税込38,478
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):1.6~3.2●リベット長(mm):7.0●フランジ径(mm):6.4●リベット径(mm):3.2●リベット100本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6539 アズワン品番67-5559-84
1箱(5000本)
34,980 税込38,478
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/鉄●原産国:日本●コード番号:357-6535 アズワン品番67-5583-80
1箱(5000本)
65,980 税込72,578
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/鉄●原産国:日本●コード番号:357-6534 アズワン品番67-5583-83
1箱(4000本)
65,980 税込72,578
30日以内出荷

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/ステンレス●マンドレル/鉄●原産国:日本●コード番号:357-6550 アズワン品番67-5583-81
1箱(5000本)
65,980 税込72,578
30日以内出荷

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロテープ(PYROTAPE)
種々な熱源からホースやケーブル等を保護する高耐熱・耐火性素材です。ニットのグラスファイバーから製造されており、酸化鉄赤シリコンラバーで分厚くカバーコーティングしてあります。また、どのようなサイズのホースやケーブルでも外面を包みます。当製品は不粘着で、通常30~50%重複してらせん状に巻きつけます。
用途既管のホースやケーブル、種々な熱源からホースやケーブル等の保護 耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


DANNO(ダンノ)鉄アレー
重さの選べる鉄アレー。グリップテープ付きです。トレーニング説明書付。
1組(2個)
2,190 税込2,409
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)