52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)約90 質量(g)77 肉厚(mm)1.6 パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339 税込373
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サスペンションボスにM8とM10両方のねじ山。EPDM裏張りクリップタイプパイプハンガー。これはパイプ / ホース / ケーブルの固定に使用でき、ブレーキパイプ / 燃料ライン / 配線などの固定に最適です。 EPDMライニングでしっかりとしたフィットが可能になり、摩擦や表面へのダメージの可能性が最低限になります。 ゴムライナーの付いたクリップは振動を吸収し、内部や外部の温度差によるサイズ変化にも対応します。サイズ範囲は20 → 64 mm ダブルねじ付きボス
仕様●パイプ径:25 → 28mm●材質:鉄●コード番号:197-1521 アズワン品番65-7968-52
1袋(10個)
6,698 税込7,368
欠品中

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)30 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×28.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.10 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


大きなグリップで回しやすい(小口管)。銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)133
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ブラック 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に 外径(Φmm)28 全長(mm)4000 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)2430 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ブルー 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ウォームグレー 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング) パイプ径(Φmm)28
1組(2本)ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚 全長(mm)133 切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

パイプカッタ SK(新潟精機) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。Lスリップがガイドになります。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ウォームグレー 質量(g)2322 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 グレー 質量(g)2367 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ウォームグレー 質量(g)2178 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 アイボリー 質量(g)2134 パイプ径(Φmm)28 表面抵抗値(Ω)10^6以下(ライン部分)
1セット(5本)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPAパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 アイボリー 質量(g)2290 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPSBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 パールシルバー 質量(g)2233 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPSAパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 パールシルバー 質量(g)2294 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 アイボリー 質量(g)2210 パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)81
1個
159 税込175
当日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 適合切断材
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)