釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。
豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途腰の負担を軽減。
材質ポリエステル
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16
材質スチール
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
材質スチール
頭部径(Φmm)15
胴径(Φmm)5
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質ポリエステル
仕様1セット入
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
1セット(45本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
頭部丸
胴部スクリュー
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
関連キーワード
1
2
3
次へ