25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

1セット(5本)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 山数10
1パック(5枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレード
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm) 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数10
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ツールセット EBI245
日本製のエビ印工具だからこその細部に渡るこだわりの品質です。メンテナンスなど、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えた工具セットです。
用途各種整備用。 セット商品数46点 セット内容ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32・ラチェットレンチ(12.7mm)・エクステンションバー(150mm)・貫通ドライバー:+1×75、+2×100、-6×100・コンビネーションレンチ:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24・ハイブリッドモンキレンチX(250mm)・ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ・ハイブリッドポンプラ(ドライバ柄付)・ペンチ(175)・ラジオペンチ(150)・強力ニッパ(150)・六角棒レンチ:2、2.5、3、4、5、6、8、10・ライトコンビハンマー(鉄+樹脂) 質量(kg)16 差込角(mm)12.7 間口W×奥行D×高さH(mm)510×236×267 ケース色赤×黒 アズワン品番64-8498-36
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒 質量(kg)約12 長さ(m)5 サイズ(cm)102 最大使用荷重(kg)160
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒 質量(kg)約17 長さ(m)8 サイズ(cm)102 最大使用荷重(kg)160
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷