3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 硬度R 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ミニカッティングソウ
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)合成樹脂10 切断能力(mm)木工10 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)85 付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105 質量(kg)1.4 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷